Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-242U705 Herst.-Nr.: 0621B029 EAN/GTIN: 8714574552569 |
| |
|
|  |  |
 | CLI-8, C/M/Y, 3 x 13ml Weitere Informationen:  |  | System: | MSD |
Kompatible Geräte:  |  | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen, Druckerpatronen Canon, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Fototinte, Fototinte Canon, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Canon, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinte Canon, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 24,36* | € 30,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 24,86* | € 31,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,85* | ab € 24,99* | € 31,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 24,99* | € 31,40* |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,64* | € 32,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|