Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Aculaser C3800N
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
Epson
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-235A912
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11C648001BZ
EAN:
8715946328294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Netzwerkdrucker
Kompakter A4 Farblaserdrucker, bis zu 20 ppm in Farbe und 25 ppm in S/W, 128 MB/bis zu 1 GB RAM, 700 Blatt 150 in Multifunktionsschacht 500 in Papierkassette, USB 2.0, Ethernet, 1 Jahr Vor Ort Service.
Weitere Informationen:
System:
NMS
... >
Drucker, Kopierer Scanner
>
Laserdrucker / LED-Drucker
>
Colorlaser
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 14 Tage
Einheit
Versand
Netto
ITD
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 435,94*
take_IT
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 435,94*
Inmac
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 436,35*
PCS
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 436,75*
Misco
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 436,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,94*
€ 518,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
128MB DDRAM 333
Epson
7012051
€ 71,95*
€ 85,62
Zubehör
256MB DDRAM 333
Epson
7012079
€ 107,21*
€ 127,58
Zubehör
550SHT UNI. PAPER CASSETTE UNI
Epson
C12C802291
€ 229,58*
€ 273,20
Zubehör
Coverplus Paket 3 Jahre vorOrt
Epson
SEEDG0050
€ 230,83*
€ 274,69
Zubehör
Duplexeinheit Aculaser C3800N
Epson
C12C802301
€ 274,78*
€ 326,99
Zubehör
EPSON Bildeinheit cyan AcuLaser C3800
Epson
C13S051130
€ 131,88*
€ 156,94
Zubehör
EPSON Bildeinheit St gelb AcuLaser C3800
Epson
C13S051128
€ 132,56*
€ 157,75
Zubehör
EPSON Bildeinheit St magenta AcuL C3800
Epson
C13S051129
€ 132,17*
€ 157,28
Zubehör
EPSON LaserPapier 250BL A4 beschichtet
Epson
C13S041899
€ 16,19*
€ 19,27
Zubehör
FUSER UNIT
Epson
C13S053025
€ 98,56*
€ 117,29
Zubehör
IMAGING CARTRIDGE BLACK
Epson
C13S051127
€ 132,22*
€ 157,34
Zubehör
IMAGING CARTRIDGE CYAN
Epson
C13S051126
€ 178,46*
€ 212,37
Zubehör
IMAGING CARTRIDGE MAGENTA
Epson
C13S051125
€ 189,07*
€ 224,99
Zubehör
IMAGING CARTRIDGE YELLOW
Epson
C13S051124
€ 178,46*
€ 212,37
Zubehör
TRANSFER BELT UNIT
Epson
C13S053024
€ 98,64*
€ 117,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG