Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

42HF9385D Hotel-TV


Menge:  Packung  
Produktinformationen von ITD
42HF9385D Hotel-TV
Artikel-Nr.:  128-1515281
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  42HF9385D/10
EAN:  8712581345167
Artikeldatenblatt
LCD-TV/ Diagonale 42 / 107 cm/ Farbe anthrazit/ Tuner analog, DVB-T/ Hotel Mode, Virtual Dolby Surround/ WXGA 1366x768/ 169/ 550 cd/qm/ 1200 1/ 3 ms/ Speaker/ Zubehoer Fernbedienung, diverse Kabel/ 30,8 kg netto/ Anschluesse 3x HDMI mit HDCP/
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
ML
... > Displays, TV Projektoren > TV > Hotel-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD-TV, Philips
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 1.417,07*
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.813,99*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.417,07*
€ 1.686,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Philips
SBB103L/10
€ 112,07*
€ 133,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG