Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BDS4241R PLASMA-TV


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
BDS4241R PLASMA-TV
Artikel-Nr.:  128-1514099
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  BDS4241R
EAN:  8712581325268
Artikeldatenblatt
Plasma-TV/ Diagonale 42 / 107 cm/ Tuner analog/ WVGA 852x480/ 169/ 1500 cd/qm/ 10000 1/ schwarz/ Speaker, Kopfhoererausgang/ wandmontagefaehig/ Zubehoer Fernbedienung, Standfuss/ 29 kg netto/ Anschluesse 3,5mm Klinke Stereo, 2x Scart/
Weitere Informationen:
System:MSD
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > TV > Plasma-TV
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück Frei Haus € 599,25*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 599,25*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 635,06*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 645,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  599,25* €  713,11 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BM02212 Wall Mount
Philips
BM02212/00
€ 172,00* € 204,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG