Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CDR 80MIN 700MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
CDR 80MIN 700MB
Artikel-Nr.:  128-1513806
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  CR7D5QJ10/00
EAN:  8710895979078
Artikeldatenblatt
CD-R 80 / 700MB 52x, 10 pack jewel case, LightScribe v1.2, VPE 5 Stueck,
Weitere Informationen:
System:NMS
... > Speichermedien > Optische Speichermedien > CD
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 6,28*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 6,38*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 14,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  6,38* €  7,59 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
APC Temp+Humidity Expansion Module (AP9341)
APC
AP9341
€ 160,36* € 190,83
Ähnlich
Audio 350 Stereo Headset mit HiFi Klangqualität (39606-01)
Plantronics
39606-01
€ 35,99* € 42,83
Ähnlich Bluetooth-Headset BH-800 mit Ladegerät AC-3E silber-weiß (0279857)
Nokia
0279857
€ 80,89* € 96,26
Ähnlich
FSC SmartCase Logon+ Lizenz (1-99 users) (S26361-F2727-L100)
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L100
€ 23,16* € 27,56
Ähnlich
HP PDU/Pwr Monitor 2x1PH 32A Intl Dual (AF509A)
HP
AF509A
€ 630,58* € 750,39
Ähnlich Kensington DC Ladegerät 120W (33196EU)
Acco
33196EU
€ 62,26* € 74,09
Ähnlich
levelone 8 Port Gigabit mit 1 Port SFP Web Smart Switch (GSW-0841)
Digital Data Communications
GSW-0841
€ 97,98* € 116,60
Ähnlich NG RangeMax Wless NEXT Firewall draft-N (WNR854T-100GRS)
Netgear
WNR854T-100GRS
€ 114,00* € 135,66
Ähnlich SB X-FI Xtreme Music bulk (30SB046000000)
Creative Labs
30SB046000000
€ 58,02* € 69,04
Ähnlich
StarReader 52 in 1/Cardreader SD/MMC USB (S78-0400210-M63)
MSI
S78-0400210-M63
€ 14,21* € 16,91
Ähnlich
SW CallMgr/4.2 for IBM X306M (CM4.2-K9-X306M)
Cisco
CM4.2-K9-X306M
€ 2.614,35* € 3.111,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG