Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Upg Norton PartitionMagic E


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Upg Norton PartitionMagic E
Artikel-Nr.:  128-1259V64
Hersteller:  Symantec
Herst.-Nr.:  10276594-IN
EAN:  5397011068835
Artikeldatenblatt
8.0/ englisch/ Upgrade/ Format Box/ Datentraeger CD/ System Win 2000, Win 95, Win 98, Win ME, Win NT, Win XP
Weitere Informationen:
Version:8.0
System:WIN
Sprache:E
Format:CD
... > Software > Utilities Tools > Systemmanagement
Weitere Suchbegriffe: Systemsoftware Gesamtübersicht
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 46,30*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 49,27*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 50,16*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 52,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  49,27* €  58,63 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
12mm Band schwarz/weiss Blister (M-K231BZ)
k.A.
M-K231BZ
€ 15,12* € 17,99
Ähnlich
Catalyst 6000/SUP2-MSFC2 IOS IP W/SSH/3D (S222ZLK9-12217SXB=)
Cisco
S222ZLK9-12217SXB=
€ 149,49* € 177,89
Ähnlich Fellowes Notebook-Ständer Office Suites, silber (8032001)
Fellowes
8032001
€ 21,35* € 25,41
Ähnlich Fellowes Tastaturschublade mit Mausablage Office Suites (8031201)
Fellowes
8031201
€ 22,55* € 26,83
Ähnlich
iPod Dock Connector to FW & USB 2.0 (M9688G/A)
Apple Computer
M9688G/A
€ 22,97* € 27,33
Ähnlich KMP Toner für hp LaserJet 4000/4000N/4000TN/4000T, schwarz (0869.HY00)
KMP
0869.HY00
€ 48,22* € 57,38
Ähnlich Lampe f. S20/SW20/S21 (TLPLV4)
Toshiba
TLPLV4
€ 276,00* € 328,44
Ähnlich LevelOne - 54Mbps Wireless LAN PCMCIA Card (WPC-0301)
Digital Data Communications
WPC-0301
€ 13,43* € 15,98
Ähnlich
levelone Pan/Tilt IP Netzwerk Kamera (FCS-1010) (FCS-1010)
Digital Data Communications
FCS-1010
€ 237,59* € 282,73
Ähnlich REV Disk 35-90GB (5 Stück) PC (33007)
Iomega
33007
€ 162,74* € 193,66
Ähnlich REV Drive 35-90GB ext. FireWire/1394 (33012)
Iomega
33012
€ 258,98* € 308,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG