Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CA Anti-Virus r8.1 Int


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
CA Anti-Virus r8.1 Int
Artikel-Nr.:  128-1062G52
Hersteller:  CA Computer Associates
Herst.-Nr.:  ETRAV8101BPEM
EAN:  0757943320251
Artikeldatenblatt
CA Anti-Virus r8.1, 1 User - Includes Antivirus protection for the Desktop, Server, Gateway, Groupware, and PocketPC/ Version 8.1/ Sprache international/ Produkttyp Vollversion/ Format Box/ Datentraeger CD
Weitere Informationen:
Version:8.1
System:WIN-32
Sprache:Int
Format:CD
... > Software > Datensicherheit > Virenschutz/Firewall/Security
Weitere Suchbegriffe: eTrust Antivirus
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 35,06*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 35,92*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 36,33*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 36,66*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 37,89*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  35,92* €  42,74 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Belinea 1935S1W 19" TFT 850:1 5ms (111940)
Maxdata
111940
€ 145,82* € 173,53
Ähnlich
CA eTrust Antivirus 8.0 Update, 1 User, Win, ML
CA Computer Associates
ETRAV8001BPUEM
€ 18,68* € 22,23
Ähnlich
CA eTrust Antivirus 8.1 Update, 1 User, Win, ML
CA Computer Associates
ETRAV8101BPUEM
€ 18,21* € 21,67
Ähnlich
CA eTrust Antivirus 8.1, 25 User Win, ML
CA Computer Associates
ETRAV8125BPEM
€ 490,43* € 583,61
Ähnlich equip DVI-D Monitorkabel digital DualLink, vergossen, 10,0 m (118937)
Digital Data Communications
118937
€ 13,82* € 16,45
Ähnlich equip DVI-I Dual Link Monitorkabel, 2 x 24+5, 10,0 m (118957)
Digital Data Communications
118957
€ 16,36* € 19,47
Ähnlich
eTrust Avirus r8.1/NON CD W32 10u 1Yr (ETRAV8110BPEM)
CA Computer Associates
ETRAV8110BPEM
€ 202,82* € 241,36
Ähnlich
eTrust Avirus r8.1/NON CD W32 5u 1Yr (ETRAV8105BPEM)
CA Computer Associates
ETRAV8105BPEM
€ 108,39* € 128,98
Ähnlich
eTrust PP CE r8.1/NON CD W32 10u (ETRPPCE8110BPEM)
CA Computer Associates
ETRPPCE8110BPEM
€ 212,01* € 252,29
Ähnlich Nokia N73 Music Edition (black) (0023316)
Nokia
0023316
€ 229,42* € 273,01
Ähnlich
Up/InoculateT x>AV r8.1/NON CD W32 5u 1Y (ETRAV8105BPUEM)
CA Computer Associates
ETRAV8105BPUEM
€ 59,52* € 70,83
Ähnlich
Up/InoculatT x>AV r8.1/NON CD W32 10u 1Y (ETRAV8110BPUEM)
CA Computer Associates
ETRAV8110BPUEM
€ 108,77* € 129,44
Ähnlich
Up/InoculatT x>AV r8.1/NON CD W32 25u 1Y (ETRAV8125BPUEM)
CA Computer Associates
ETRAV8125BPUEM
€ 256,29* € 304,99
Ähnlich USB-Stick SE/2GB USB 2.0 in blau (50612)
TrekStore
50612
€ 13,68* € 16,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG