Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

55HFL5011T 55IN HTV MEDIA SUIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hotel-FHD LED-TV 140cm 55HFL5011T/12
Hotel-FHD LED-TV 140cm 55HFL5011T/12
Energielabel
Artikel-Nr.:
     128-0G40282
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55HFL5011T/12
EAN/GTIN:
     8718863008409
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Fernseher
139.7 cm (55" ) , 1920 x 1080p, 300 cd/m², 200Hz PMR, RMS 2x 8W, 4x HDMI, 3x USB, Rj-45, 802.11b/g/n, A+ 98 kWh, VESA 400x200mm, Android 5.1 Lollipop
Weitere Informationen:
System:
NMS
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 35,00*
ab € 616,47*
€ 647,91*
pro Stück
€ 45,00*
ab € 616,98*
€ 648,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 781,86*
€ 798,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 797,57*
€ 814,18*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 849,34*
€ 866,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,34*
€ 1.010,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.