Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Q3277PQU 81.3CM 32IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
AOC Q3277PQU 32Zoll Wide Quad HD A-MVA Schwarz, Silber Computerbildschirm
Artikel-Nr.:
     128-0G30228
Hersteller:
     AOC International
Herst.-Nr.:
     Q3277PQU
EAN/GTIN:
     4038986115438
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
81.28 cm (32 " ) QHD (2560 x 1440), 4 ms, 300 cd/m², 60 W, 100 - 240V 50/60Hz
Weitere Informationen:
System:
NMS
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,05*
€ 345,53*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 349,62*
€ 353,97*
pro Packung
Frei Haus
ab € 354,62*
€ 359,06*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 355,68*
€ 360,14*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,45*
€ 376,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,22*
€ 447,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG