Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels PFC 555 Monitor Deckenhalterung 550-850 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogels
Vogels
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100826
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     PFC 555
EAN/GTIN:
     8712285330742
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung

Die Vogels PFC 555 Monitor Deckenhalterung enthält eine Deckenplatte für flache und schräge Decken (Dachschräge), ein von 550 bis 810mm einstellbares Verlängerungsprofil und einen VESA Halterung Adapter bis zu 200x200mm.

Vogels PFC 555 höhenverstellbare Monitor Deckenhalterung
Der in der Höhe einstellbare Bildschirmdeckenhalter von Vogel's kann verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Dieser Vogel's Deckenhalter bietet eine variable Höheneinstellung von 550 bis 850 mm. Das CIS® Cable Inlay System geht über die gesamte Länge des Profils und ermöglicht sogar die Verlegung der Kabel nach der Installation. Das CIS® bietet ausreichend Platz für alle erforderlichen Kabel. Der Adapter hat eine Nivellier- und Neigefunktion (Schritte: 0-10-20°).
Technische Details Vogels PFC 555 höhenverstellbare Monitor Deckenhalterung
Farbe: Silber
Monitorgröße: bis 42Zoll
Tragkraft: 15 kg
VESA Halterung Standard: 100x100, 200x100, 200 x 200 mm
Neigbar bis 20°
Höhenverstellung
Deckenabstand einstellbar: 530 - 810 mm
Höhenverstellbar: 280 mm
Kabelmanagement (CIS®)
Deckenhalterung für schräge und flache Decken geeignet

Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, Vogels, PFC, 555, Monitor, Deckenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,81*
€ 337,734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,59*
€ 337,472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,19*
€ 332,236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,76*
€ 331,724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,69*
€ 329,261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.