Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-077VY47 Herst.-Nr.: S26361-F3590-L100 EAN/GTIN: 4049699237799 |
| |
|
| | |
| 7.2K F/ CELSIUS Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 2000 GB | Schnittstelle: | Serial ATA II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte fujitsu, scsi festplatte, 2 tb scsi hdd |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 196,63* | € 232,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 217,30* | € 251,09* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,75* | € 251,10* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 255,84* | € 292,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|