Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESPRIMO EDIT P2520 value4you


Menge:  Packung  
Produktinformationen von ITD
ESPRIMO EDIT P2520 value4you
Artikel-Nr.:  128-077GS42
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFYP2520PPAH1DE
EAN:  4333643827083
Artikeldatenblatt
Minitower/ Intel Pentium Dual Core E2180 2.00 GHz / 1 MB L2 / 800 MHz/ 2048 2x 1024 MB RAM/ 160 GB HDD/ SATA II/ DVD-ROM/ Ethernet 10/100/1000B-TX/ Windows Vista Business, Win XP Pro
Weitere Informationen:
System:
VB / XPP
... > Computersysteme > Personal Computer > Business Tower
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 282,63*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 283,44*
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 286,95*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 293,88*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 299,58*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,95*
€ 341,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L230
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2989-L114
€ 32,65*
€ 38,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2989-L116
€ 51,21*
€ 60,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L330
€ 18,37*
€ 21,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L323
€ 18,19*
€ 21,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3447-L10
€ 39,85*
€ 47,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L30
€ 11,24*
€ 13,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2383-L20
€ 44,17*
€ 52,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3067-L1
€ 44,23*
€ 52,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3211-L100
€ 53,91*
€ 64,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3212-L100
€ 64,31*
€ 76,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3435-L100
€ 94,17*
€ 112,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2631-L10
€ 19,39*
€ 23,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 43,82*
€ 52,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,20*
€ 34,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L10
€ 13,53*
€ 16,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L20
€ 16,10*
€ 19,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L30
€ 16,10*
€ 19,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3000-L256
€ 70,45*
€ 83,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 123,83*
€ 147,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3465-L100
€ 29,77*
€ 35,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA2S10000DEBD2
€ 32,62*
€ 38,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA2B00000DEBD2
€ 24,64*
€ 29,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20000DEBD2
€ 79,80*
€ 94,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10000DEBD2
€ 65,59*
€ 78,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3B00000DEBD2
€ 48,18*
€ 57,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5100-L100
€ 13,59*
€ 16,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 19,34*
€ 23,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG