Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LIFEBOOK P1620 UMTS


Menge:  Packung  
Produktinformationen von ITD
Artikel-Nr.:  128-077GE04
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  GPJGER-251200-001
EAN:  4333643808099
Artikeldatenblatt
Intel Core 2 Duo U7600 1.20 GHz / 2 MB L2 / 533 MHz/ 2 GB RAM 1x 2 GB/ 8,9 / WXGA 1280 x 768 Pixel/ Intel 945GMS/ 100 GB HDD/ kein Laufwerk/ 56K, WLAN 802.11a/b/g, UMTS, LAN 10/100/1000, Bluetooth/ Windows Vista Business / Windows XP Tablet PC
Weitere Informationen:
System:
VB / XPT
Sprache:
D
... > Computersysteme > Notebooks > Tablet PCs
Weitere Suchbegriffe: Lifebook, Notebook, Stylistic, TabletPC
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.731,74*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.749,60*
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.778,68*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.884,52*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.778,68*
€ 2.116,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5062-L100
€ 81,42*
€ 96,89
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5062-L200
€ 99,76*
€ 118,71
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5043-L300
€ 93,99*
€ 111,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5043-L400
€ 283,48*
€ 337,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L310
€ 59,41*
€ 70,70
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5043-L200
€ 53,47*
€ 63,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L600
€ 96,03*
€ 114,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L122
€ 12,28*
€ 14,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L123
€ 17,03*
€ 20,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2584-L450
€ 38,43*
€ 45,73
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA10DEMOB
€ 33,45*
€ 39,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA20DEMOB
€ 37,77*
€ 44,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA30DEMOB
€ 42,07*
€ 50,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT10DEMOB
€ 48,06*
€ 57,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA40DEMOB
€ 48,64*
€ 57,88
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT20DEMOB
€ 63,46*
€ 75,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA50DEMOB
€ 65,75*
€ 78,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA60DEMOB
€ 69,84*
€ 83,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT30DEMOB
€ 70,87*
€ 84,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT40DEMOB
€ 85,91*
€ 102,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT50DEMOB
€ 154,12*
€ 183,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT60DEMOB
€ 155,94*
€ 185,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA10DEMOB
€ 44,56*
€ 53,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA20DEMOB
€ 49,23*
€ 58,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA30DEMOB
€ 54,97*
€ 65,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA40DEMOB
€ 63,46*
€ 75,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT10DEMOB
€ 73,73*
€ 87,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA50DEMOB
€ 87,88*
€ 104,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA60DEMOB
€ 91,60*
€ 109,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT20DEMOB
€ 102,88*
€ 122,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT30DEMOB
€ 111,22*
€ 132,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT40DEMOB
€ 136,52*
€ 162,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT60DEMOB
€ 262,07*
€ 311,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT50DEMOB
€ 266,01*
€ 316,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA10DEMOB
€ 74,90*
€ 89,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA20DEMOB
€ 84,83*
€ 100,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA30DEMOB
€ 95,22*
€ 113,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA40DEMOB
€ 110,03*
€ 130,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT10DEMOB
€ 114,16*
€ 135,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT20DEMOB
€ 155,75*
€ 185,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA50DEMOB
€ 157,14*
€ 187,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA60DEMOB
€ 164,23*
€ 195,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT30DEMOB
€ 170,54*
€ 202,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT40DEMOB
€ 210,10*
€ 250,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT50DEMOB
€ 398,97*
€ 474,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT60DEMOB
€ 403,66*
€ 480,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L605
€ 48,23*
€ 57,39
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L906
€ 26,97*
€ 32,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L83
€ 82,73*
€ 98,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L610
€ 189,47*
€ 225,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L600
€ 189,47*
€ 225,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7119-L100
€ 132,49*
€ 157,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F264-L226
€ 49,99*
€ 59,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F4000-L100
€ 20,67*
€ 24,60
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-L220
€ 14,89*
€ 17,72
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L108
€ 38,43*
€ 45,73
Zubehör
Fujitsu Siemens
LTCM-RCQ142
€ 27,24*
€ 32,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 43,82*
€ 52,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L822
€ 23,94*
€ 28,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 44,03*
€ 52,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,33*
€ 34,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L400
€ 70,79*
€ 84,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6045-L100
€ 39,74*
€ 47,29
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L600
€ 66,68*
€ 79,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 8,75*
€ 10,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L600
€ 35,29*
€ 42,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L541
€ 45,18*
€ 53,76
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L581
€ 69,03*
€ 82,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L608
€ 58,78*
€ 69,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L310
€ 93,13*
€ 110,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 8,77*
€ 10,44
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V213
€ 10,02*
€ 11,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V313
€ 10,06*
€ 11,97
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L800
€ 44,29*
€ 52,71
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L140
€ 24,92*
€ 29,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 44,12*
€ 52,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L60
€ 34,25*
€ 40,76
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L70
€ 71,57*
€ 85,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L50
€ 27,72*
€ 32,99
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L1
€ 101,37*
€ 120,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 123,83*
€ 147,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L500
€ 83,30*
€ 99,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L510
€ 112,65*
€ 134,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L520
€ 112,65*
€ 134,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L2
€ 101,05*
€ 120,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L1
€ 59,41*
€ 70,70
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7116-L100
€ 38,37*
€ 45,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L110
€ 19,33*
€ 23,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L65
€ 35,37*
€ 42,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L64
€ 38,39*
€ 45,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L63
€ 28,06*
€ 33,39
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L130
€ 65,88*
€ 78,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L106
€ 103,83*
€ 123,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L67
€ 59,47*
€ 70,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-K1215-L100
€ 904,98*
€ 1.076,93
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA2V20Z00DEPEN
€ 54,35*
€ 64,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3V20Z00DEPEN
€ 133,15*
€ 158,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3C00Z00DEPEN
€ 37,07*
€ 44,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4V20Z00DEPEN
€ 213,40*
€ 253,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4C00Z00DEPEN
€ 66,34*
€ 78,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB4C00Z00DEPEN
€ 80,35*
€ 95,62
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5V20Z00DEPEN
€ 265,18*
€ 315,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5C00Z00DEPEN
€ 93,93*
€ 111,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACC00000DEPEN
€ 51,74*
€ 61,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGC00000DEPEN
€ 95,44*
€ 113,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADC00000DEPEN
€ 52,53*
€ 62,51
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7125-L1
€ 31,36*
€ 37,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L310
€ 11,04*
€ 13,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 24,94*
€ 29,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2432-L700
€ 46,80*
€ 55,69
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L730
€ 64,24*
€ 76,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L210
€ 118,63*
€ 141,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L201
€ 17,95*
€ 21,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L300
€ 33,27*
€ 39,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7127-L100
€ 19,25*
€ 22,91
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7128-L100
€ 25,90*
€ 30,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L551
€ 53,16*
€ 63,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L73
€ 70,65*
€ 84,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L75
€ 75,66*
€ 90,04
Zubehör