Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCALEO Pi 2662 - Q6600 / 3GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
SCALEO Pi 2662 - Q6600 / 3GB
Artikel-Nr.:   128-077EW32
Hersteller:   Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:   CUZP-GER-VARIO188
EAN:   4333643507930
Artikeldatenblatt
Minitower/ Intel Core 2 Quad Q6600/ 2400 MHz/ 3072 1x 2048, 1x 1024 MB RAM/ 1000 2x 500 GB HDD/ SATA/ DVD-ROM, Double Layer DVD/-RW, Card Reader/ NVIDIA GeForce 8600 GS/ 512 MB/ Ethernet 10/100/1000B-TX/ Windows Vista Home Premium
Weitere Informationen:
System:VHP
Sprache:D
... > Computersysteme > Personal Computer > Home Multimedia
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 3 Tage pro Stück Frei Haus € 611,63*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 612,45*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 614,35*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 616,69*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 630,44*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  612,45* €  728,82 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör AC ADAPTER
Fujitsu Siemens
FSP805N00077
€ 29,49* € 35,09
Zubehör
Bluetooth V2.0 USB Stick
Fujitsu Siemens
S26361-F3214-L10
€ 14,59* € 17,36
Zubehör
BT Stereo Receiver Portable
Fujitsu Siemens
S26391-F7129-L100
€ 36,56* € 43,51
Zubehör BT Stereo Transceiver Portable
Fujitsu Siemens
S26391-F7129-L200
€ 39,59* € 47,11
Zubehör
Headset GN 5000
Fujitsu Siemens
FSP805000566
€ 10,06* € 11,97
Zubehör
Laser Maus GL5600
Fujitsu Siemens
S26381-K417-L100
€ 20,36* € 24,23
Zubehör
Laser Maus GL5600 Piano Black
Fujitsu Siemens
S26381-K417-L200
€ 23,78* € 28,30
Zubehör MEMORYBIRD L 2GB USB 2.0
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 15,73* € 18,72
Zubehör
Mini Optical Mouse
Fujitsu Siemens
S26381-K452-L100
€ 8,51* € 10,13
Zubehör
MINI SPEAKER SET USB
Fujitsu Siemens
FSP805000564
€ 14,70* € 17,49
Zubehör
Notebook Mouse WI500
Fujitsu Siemens
S26381-K413-L100
€ 13,77* € 16,39
Zubehör
Presenter III
Fujitsu Siemens
S26391-F7116-L100
€ 38,37* € 45,66
Zubehör
Presenter Maus PM1200
Fujitsu Siemens
S26381-K421-L100
€ 31,46* € 37,44
Zubehör
SCALEOVIEW Q22W-1
Fujitsu Siemens
S26361-K1213-V170
€ 285,23* € 339,42
Zubehör
ServicePack 3J 48h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10000DECDM
€ 46,90* € 55,81
Zubehör
Slim Mobile USB DVB-T
Fujitsu Siemens
S26391-F7125-L1
€ 31,23* € 37,16
Zubehör
SOUNDSYSTEM DS2000U
Fujitsu Siemens
S26391-F7127-L100
€ 19,20* € 22,85
Zubehör
SOUNDSYSTEM DS2100
Fujitsu Siemens
FSP805000565
€ 37,62* € 44,77
Zubehör
SOUNDSYSTEM DS2100M
Fujitsu Siemens
S26391-F7128-L100
€ 26,01* € 30,95
Zubehör
SOUNDSYSTEM DS2100P
Fujitsu Siemens
S26391-F7122-L1
€ 41,78* € 49,72
Zubehör
STORAGEBIRD 35EV820 - 1000 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L32
€ 146,00* € 173,74
Zubehör
STORAGEBIRD 35EV820 - 750 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L31
€ 100,14* € 119,17
Zubehör
STORAGEBIRD DUO 35-LR
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L21
€ 179,94* € 214,13
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 160 GB B
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L10
€ 60,61* € 72,13
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 160 GB N
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L7
€ 60,50* € 72,00
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 250 GB B
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L15
€ 81,75* € 97,28
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 250 GB N
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L16
€ 81,75* € 97,28
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 320 GB B
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L29
€ 88,61* € 105,45
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 320 GB N
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L27
€ 88,61* € 105,45
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 20-U 80 GB B
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L8
€ 61,63* € 73,34
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 25-UB 160 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L19
€ 64,59* € 76,86
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 25-UB 250 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L18
€ 86,50* € 102,94
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 25-UB 320 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L26
€ 93,78* € 111,60
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 25-UP 160 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L24
€ 74,80* € 89,01
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 25-UP 250 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L23
€ 88,61* € 105,45
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 25-UP 320 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L28
€ 96,33* € 114,63
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 35-UB 1000GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L22
€ 145,50* € 173,15
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 35-UB 500 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L17
€ 81,60* € 97,10
Zubehör
STORAGEBIRD SOLO 35-UB 750 GB
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L20
€ 106,65* € 126,91
Zubehör
Tastatur KB NUM CALC
Fujitsu Siemens
S26381-K272-L420
€ 17,83* € 21,22
Zubehör
Tastatur Slim MF
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V520
€ 18,80* € 22,37
Zubehör
Tastatur USB KC100
Fujitsu Siemens
S26381-K461-L520
€ 7,36* € 8,76
Zubehör
USB Hub 4 Port
Fujitsu Siemens
S26391-F6099-L100
€ 13,64* € 16,23
Zubehör
USB Hub 7 Port
Fujitsu Siemens
S26391-F6099-L200
€ 22,90* € 27,25
Zubehör
USB Mouse MC100
Fujitsu Siemens
S26381-K410-L100
€ 6,27* € 7,46
Zubehör USB WLAN 11n
Fujitsu Siemens
S26391-F7132-L100
€ 23,72* € 28,23
Zubehör
WebCam 130 Portable
Fujitsu Siemens
S26361-F3871-L1
€ 20,31* € 24,17
Zubehör
WEBCAM USB
Fujitsu Siemens
S26361-F3403-L1
€ 17,97* € 21,38
Zubehör
Wireless Keyboard LX850 D
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L520
€ 37,39* € 44,49
Zubehör
Wireless Set LX850 Piano Black
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L220
€ 42,87* € 51,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG