Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESPRIMO P5720 value4you


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
ESPRIMO P5720 value4you
Artikel-Nr.:  128-077EU89
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFYP5720PPAA1DE
EAN:  4333643534493
Artikeldatenblatt
Minitower/ Intel Pentium DC E2180/ 2000 MHz/ 1024 2x 512 MB RAM/ 160 GB HDD/ SATA II/ DVD SATA/ Intel GMA 3100/ shared memory MB/ Ethernet 10/100/1000B-TX/ Win XP Pro, Windows Vista Business, Office 2007 ready
Weitere Informationen:
System:VB
Sprache:D
... > Computersysteme > Personal Computer > Business Tower
Weitere Suchbegriffe: Workstation
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 391,17*
PCS 19 Tage pro Stück Frei Haus € 396,68*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 408,83*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 411,12*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 420,69*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  408,83* €  486,51 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör 10x 3.5IN FDD CAP
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L230
€ 18,45* € 21,96
Zubehör 1GB DDR2-667
Fujitsu Siemens
S26361-F2989-L114
€ 32,72* € 38,94
Zubehör Downgrade Pack XP Pro
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97* € 21,38
Zubehör DRIVE CAP 5.25IN 10PK
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L323
€ 18,19* € 21,65
Zubehör Dual Serial Card PCI EX-43092
Fujitsu Siemens
S26361-F3316-L2
€ 33,55* € 39,92
Zubehör Dual-DVI Extension Adaper
Fujitsu Siemens
S26361-F2757-L650
€ 33,66* € 40,06
Zubehör DVD SATA
Fujitsu Siemens
S26361-F3418-L10
€ 43,97* € 52,32
Zubehör DVD SuperMulti S-ATA
Fujitsu Siemens
S26361-F3420-L10
€ 39,85* € 47,42
Zubehör DVI-Ext. Adapter - i915G/i945G
Fujitsu Siemens
S26361-F2757-L610
€ 29,47* € 35,07
Zubehör FireWire PCI-Card
Fujitsu Siemens
S26361-F3106-L520
€ 31,52* € 37,51
Zubehör Floppy Disk Drive 1.44MB
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L30
€ 11,20* € 13,33
Zubehör Floppy Disk Drive 1.44MB USB
Fujitsu Siemens
S26361-F2383-L20
€ 44,17* € 52,56
Zubehör Gigabit Ethernet SysKonnect
Fujitsu Siemens
S26361-F3067-L1
€ 44,23* € 52,63
Zubehör HDD SATA II 160GB 7.2K
Fujitsu Siemens
S26361-F3211-L100
€ 53,91* € 64,15
Zubehör HDD SATA II 250GB 7.2K
Fujitsu Siemens
S26361-F3212-L100
€ 64,31* € 76,53
Zubehör HDD SATA II 80GB 7.2K
Fujitsu Siemens
S26361-F3210-L100
€ 173,37* € 206,31
Zubehör Headset mit Mikro
Fujitsu Siemens
S26361-F2631-L10
€ 19,39* € 23,07
Zubehör Kabel USB-Seriell
Fujitsu Siemens
S26391-F6054-L100
€ 24,67* € 29,36
Zubehör
MEMORYBIRD P - 2GB
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 42,80* € 50,93
Zubehör
MicroSaver Combination
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 30,26* € 36,01
Zubehör
MicroSaver Slim
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77* € 59,23
Zubehör Multicard Reader 15in1 USB2.0
Fujitsu Siemens
S26361-F3077-L20
€ 33,90* € 40,34
Zubehör NVIDIA GeForce 7300LE- 256MB
Fujitsu Siemens
S26361-F3000-L256
€ 70,32* € 83,68
Zubehör Office 2007 Basic
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 133,80* € 159,22
Zubehör Office 2007 Professional
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73* € 251,96
Zubehör Office 2007 Small Business
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 173,08* € 205,97
Zubehör POWERCORD
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L57
€ 13,72* € 16,33
Zubehör
ServicePack 3J 24h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20000DEBD3
€ 59,89* € 71,27
Zubehör
ServicePack 3J 48h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10000DEBD3
€ 27,82* € 33,11
Zubehör
ServicePack 3J 48h VorOrt Int
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10000DEBD3
€ 27,87* € 33,17
Zubehör
ServicePack 3J 4h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA3S60000DEBD3
€ 93,55* € 111,32
Zubehör
ServicePack 4J 24h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA4S20000DEBD3
€ 117,52* € 139,85
Zubehör
ServicePack 4J 48h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA4S10000DEBD3
€ 51,92* € 61,78
Zubehör
ServicePack 4J 4h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA4S60000DEBD3
€ 159,90* € 190,28
Zubehör
ServicePack 4J BringIn
Fujitsu Siemens
FSPGA4B00000DEBD3
€ 26,00* € 30,94
Zubehör
ServicePack 5J 24h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA5S20000DEBD3
€ 170,11* € 202,43
Zubehör
ServicePack 5J 48h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA5S10000DEBD3
€ 76,20* € 90,68
Zubehör
ServicePack 5J 4h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA5S60000DEBD3
€ 221,73* € 263,86
Zubehör
ServicePack 5J BringIn
Fujitsu Siemens
FSPGA5B00000DEBD3
€ 49,20* € 58,55
Zubehör ServicePack Verl. 3-4J BringIn
Fujitsu Siemens
FSPGACB00000DEBD3
€ 49,18* € 58,52
Zubehör ServicePack Verl. 3-4J VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGACS10000DEBD3
€ 57,24* € 68,12
Zubehör ServicePack Verl. 3-4J VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGACS20000DEBD3
€ 64,79* € 77,10
Zubehör ServicePack Verl. 3-5J BringIn
Fujitsu Siemens
FSPGAGB00000DEBD3
€ 77,55* € 92,28
Zubehör ServicePack Verl. 3-5J VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGAGS10000DEBD3
€ 93,60* € 111,38
Zubehör ServicePack Verl. 3-5J VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGAGS20000DEBD3
€ 107,72* € 128,19
Zubehör ServicePack Verl. 4-5J BringIn
Fujitsu Siemens
FSPGADB00000DEBD3
€ 49,18* € 58,52
Zubehör ServicePack Verl. 4-5J VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGADS10000DEBD3
€ 57,24* € 68,12
Zubehör ServicePack Verl. 4-5J VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGADS20000DEBD3
€ 64,79* € 77,10
Zubehör Smart Security API 4.1
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L310
€ 11,04* € 13,14
Zubehör SMARTCARD READER INTERN USB 2
Fujitsu Siemens
S26361-F1260-L520
€ 33,55* € 39,92
Zubehör
SmartCard Reader USB extern
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 29,52* € 35,13
Zubehör SmartCase LogOn
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L100
€ 18,37* € 21,86
Zubehör SmartCase Logon 2.1
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L730
€ 64,24* € 76,45
Zubehör SmartCase SmartCard - 10er
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L210
€ 118,63* € 141,17
Zubehör SmartCase SmartCard - 1er
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L201
€ 17,95* € 21,36
Zubehör
SmartCase USB-Token
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L300
€ 33,27* € 39,59
Zubehör
Tastatur Slim MF
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V520
€ 18,82* € 22,40
Zubehör USB 2.0 Plug Back
Fujitsu Siemens
S26361-F2438-L215
€ 10,11* € 12,03
Zubehör USB Centronics Druckerkabel
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 19,52* € 23,23
Zubehör VISTA DRIVERS UTILITY ESPRIM
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L901
€ 18,29* € 21,77
Zubehör
Wireless Keyboard LX850 D
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L520
€ 37,39* € 44,49
Zubehör WLAN II, 802.11g 54Mbps
Fujitsu Siemens
S26361-F3108-L2
€ 43,86* € 52,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG