Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESPRIMO Mobile V5545 value4you


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
ESPRIMO Mobile V5545 value4you
Artikel-Nr.:   128-077EU65
Hersteller:   Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:   VFYV5545MPAP1DE
EAN:   4333643529451
Artikeldatenblatt
1.3 MP Cam/ Intel Core 2 Duo T8100 2.10 GHz / 3 MB L2 / 800 MHz/ 2 GB RAM/ DDR2-667/ 15,4 / WXGA 1280 x 800 Pixel/ ATI Mobility Radeon HD 2400/ 320 GB HDD/ SATA/ DVD-SuperMulti/ WLAN 802.11a/b/g, LAN 10/100/1000/ Windows Vista Business XPP
Weitere Informationen:
System:VB
Sprache:D
... > Computersysteme > Notebooks > Business Professional
Weitere Suchbegriffe: Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 618,08*
IT4you 5 Tage pro Stück Frei Haus € 618,73*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 618,73*
take_IT 3 Tage pro Stück Frei Haus € 620,97*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 636,99*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  636,99* €  758,02 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1. Akku - ESPRIMO Mobile V5505
Fujitsu Siemens
S26391-F400-L400
€ 152,11* € 181,01
Zubehör 1GB Arbeitsspeicher
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L481
€ 31,99* € 38,07
Zubehör 2GB Arbeitsspeicher
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L482
€ 69,68* € 82,92
Zubehör ADVANCED KIT E1
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L103
€ 62,33* € 74,17
Zubehör
Auto-/LKW-/Flugzeugadapter
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L600
€ 93,12* € 110,81
Zubehör AVM FritzCard Express ISDN
Fujitsu Siemens
S26391-F6122-L1
€ 180,99* € 215,38
Zubehör Case HD 25-1
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L122
€ 12,28* € 14,61
Zubehör Case HD 35-1
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L123
€ 16,96* € 20,18
Zubehör DC Replace Kit
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L605
€ 48,23* € 57,39
Zubehör Downgrade Pack XP Pro
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97* € 21,38
Zubehör Externes DVD-Laufwerk
Fujitsu Siemens
S26391-F7119-L100
€ 102,23* € 121,65
Zubehör Floppy Disk Drive 1.44MB
Fujitsu Siemens
S26391-F264-L226
€ 49,73* € 59,18
Zubehör Kabel USB-Seriell
Fujitsu Siemens
S26391-F6054-L100
€ 24,78* € 29,49
Zubehör Logitech Bluetooth Maus V470
Fujitsu Siemens
LTCM-RCQ142
€ 27,12* € 32,27
Zubehör
MEMORYBIRD L - 4GB
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L104
€ 20,33* € 24,19
Zubehör MEMORYBIRD L 2GB USB 2.0
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 15,73* € 18,72
Zubehör
MEMORYBIRD P - 2GB
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 42,80* € 50,93
Zubehör Micro SD Card 2GB
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L822
€ 23,94* € 28,49
Zubehör Micro SD Card 4GB
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 44,03* € 52,40
Zubehör
MicroSaver Combination
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 30,26* € 36,01
Zubehör MicroSaver DS
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 57,32* € 68,21
Zubehör MicroSaver Master Access
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L400
€ 70,79* € 84,24
Zubehör
MicroSaver Portable
Fujitsu Siemens
S26391-F6045-L100
€ 41,81* € 49,75
Zubehör
MicroSaver Slim
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77* € 59,23
Zubehör MicroSaver Twin
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L600
€ 66,68* € 79,35
Zubehör Mikrofasertuch XL
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 8,78* € 10,45
Zubehör Mobile Starter Kit 11
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L600
€ 34,74* € 41,34
Zubehör Mobile Starter Kit 14
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L541
€ 45,18* € 53,76
Zubehör MOBILE STARTER KIT 17
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L609
€ 51,82* € 61,67
Zubehör MOBILE STARTER KIT 18
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L610
€ 16,01* € 19,05
Zubehör Modem Adapter Set 1
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L10
€ 13,53* € 16,10
Zubehör Modem Adapter Set 2
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L20
€ 16,10* € 19,16
Zubehör Modem Adapter Set 3
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L30
€ 16,10* € 19,16
Zubehör Multi Power Adapter
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L310
€ 93,12* € 110,81
Zubehör Netzleitung EU
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 7,55* € 8,98
Zubehör Netzleitung UK
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V213
€ 10,02* € 11,92
Zubehör Netzleitung US
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V313
€ 10,02* € 11,92
Zubehör Netzteil 20V/90W
Fujitsu Siemens
S26391-F321-L400
€ 33,00* € 39,27
Zubehör
Notebook Case Prestige maxi
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 42,48* € 50,55
Zubehör
Notebook Case Prestige midi
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L60
€ 33,44* € 39,79
Zubehör
Notebook Supreme Case Maxi
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L71
€ 99,94* € 118,93
Zubehör
Notebook Tischstaender
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L1
€ 104,24* € 124,05
Zubehör Office 2007 Basic
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 133,80* € 159,22
Zubehör Office 2007 Professional
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73* € 251,96
Zubehör Office 2007 Small Business
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 173,08* € 205,97
Zubehör
Port Replicator PR05 USB
Fujitsu Siemens
S26391-F7131-L100
€ 60,56* € 72,07
Zubehör Port Replicator PR06 USB
Fujitsu Siemens
S26391-F6007-L200
€ 133,69* € 159,09
Zubehör
PowerLAN Adapter IH200 Dual
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L2
€ 101,05* € 120,25
Zubehör
PowerLAN Adapter IH200 Single
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L1
€ 59,42* € 70,71
Zubehör
PowerLAN IH 85 C - DUAL PACK
Fujitsu Siemens
S26361-F3486-L2
€ 68,77* € 81,84
Zubehör PREMIUM KIT E1
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L104
€ 169,53* € 201,74
Zubehör
Presenter III
Fujitsu Siemens
S26391-F7116-L100
€ 38,37* € 45,66
Zubehör
Prestige Case 5-in-1
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L110
€ 19,33* € 23,00
Zubehör
Prestige Case L 66
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L66
€ 51,49* € 61,27
Zubehör
Prestige Case Solid
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L59
€ 33,34* € 39,67
Zubehör PRESTIGE CASE TROLLEY
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L130
€ 64,71* € 77,00
Zubehör
Prestige Cover L
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L69
€ 24,78* € 29,49
Zubehör
Prestige Nightcase
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L106
€ 104,01* € 123,77
Zubehör
Prestige Sportive
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L67
€ 59,48* € 70,78
Zubehör
Projektor XP80
Fujitsu Siemens
S26361-K1215-L100
€ 906,95* € 1.079,27
Zubehör
ServicePack 2J 48h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA2S10Z00DECN3
€ 42,12* € 50,12
Zubehör
ServicePack 2J CollectundRetur
Fujitsu Siemens
FSPGA2C00Z00DECN3
€ 32,66* € 38,87
Zubehör
ServicePack 3J 48h VorOrt
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10Z00DECN3
€ 69,36* € 82,54
Zubehör
ServicePack 3J CollectundRetur
Fujitsu Siemens
FSPGA3C00Z00DECN3
€ 56,03* € 66,68
Zubehör
Slim Mobile USB DVB-T
Fujitsu Siemens
S26391-F7125-L1
€ 31,23* € 37,16
Zubehör
SmartCard Reader USB extern
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 29,52* € 35,13
Zubehör
SOUNDSYSTEM DS2000U
Fujitsu Siemens
S26391-F7127-L100
€ 19,20* € 22,85
Zubehör
SOUNDSYSTEM DS2100M
Fujitsu Siemens
S26391-F7128-L100
€ 26,01* € 30,95
Zubehör STARTER KIT BACKPACK 2
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L551
€ 53,16* € 63,26
Zubehör
Supreme Case Maxi II
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L74
€ 82,60* € 98,29
Zubehör
Supreme Case Midi II
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L73
€ 70,65* € 84,07
Zubehör USB Adapter PS/2
Fujitsu Siemens
S26391-F5100-L100
€ 13,53* € 16,10
Zubehör USB Centronics Druckerkabel
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 19,43* € 23,12
Zubehör USB WLAN 11n
Fujitsu Siemens
S26391-F7132-L100
€ 23,72* € 28,23
Zubehör
Value Backpack A17
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L121
€ 21,45* € 25,53
Zubehör VALUE BASIC KIT E1
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L105
€ 35,79* € 42,59
Zubehör VALUE BASIC KIT E2
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L106
€ 49,22* € 58,57
Zubehör
Value Case A17
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L120
€ 19,18* € 22,82
Zubehör
Value Entry Case
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L107
€ 13,40* € 15,95
Zubehör VALUE KIT E1
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L102
€ 46,21* € 54,99
Zubehör
WebCam 130 Portable
Fujitsu Siemens
S26361-F3871-L1
€ 20,31* € 24,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG