Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESPRIMO Mobile V5505 value4you


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
ESPRIMO Mobile V5505 value4you
Artikel-Nr.:  128-077CH54
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFYEM81V5505AN4DE
EAN:  4333643459451
Artikeldatenblatt
Intel Core 2 Duo T7300 2.00 GHz / 4 MB L2 / 800 MHz/ 2 GB RAM/ DDR2-667/ 15,4 WXGA TFT 1280 x 800 Pixel/ Intel GMA X3100/ 250 GB HDD/ SATA/ DVD-SuperMulti DL/ WLAN 802.11a/b/g, LAN 10/100/1000/ Windows Vista Business/ XP Pro TwinLoad DVD
Weitere Informationen:
System:
VB / XPP
Sprache:
D
... > Computersysteme > Notebooks > Business Professional
Weitere Suchbegriffe: Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 570,46*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 573,45*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 587,01*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 588,21*
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 588,25*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,25*
€ 700,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F400-L400
€ 122,95*
€ 146,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L600
€ 96,03*
€ 114,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6122-L1
€ 181,96*
€ 216,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L122
€ 12,28*
€ 14,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L123
€ 17,03*
€ 20,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L605
€ 48,23*
€ 57,39
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97*
€ 21,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F264-L226
€ 49,99*
€ 59,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L481
€ 32,47*
€ 38,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L482
€ 70,72*
€ 84,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSP:GA3S10Z00DECN3
€ 70,53*
€ 83,93
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F321-L400
€ 33,48*
€ 39,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7119-L100
€ 133,80*
€ 159,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 17,05*
€ 20,29
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L104
€ 21,62*
€ 25,73
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 44,23*
€ 52,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L104
€ 86,04*
€ 102,39
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L60
€ 35,59*
€ 42,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L64
€ 38,76*
€ 46,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L121
€ 21,66*
€ 25,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L120
€ 19,37*
€ 23,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3871-L1
€ 20,50*
€ 24,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
LTCM-RCQ142
€ 27,24*
€ 32,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L822
€ 23,94*
€ 28,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 44,03*
€ 52,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,33*
€ 34,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L400
€ 70,79*
€ 84,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6045-L100
€ 39,74*
€ 47,29
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L600
€ 66,68*
€ 79,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 8,75*
€ 10,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L600
€ 35,29*
€ 42,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L541
€ 45,18*
€ 53,76
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L609
€ 51,82*
€ 61,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L610
€ 16,01*
€ 19,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L10
€ 13,53*
€ 16,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L20
€ 16,10*
€ 19,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L30
€ 16,10*
€ 19,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L310
€ 93,13*
€ 110,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 8,77*
€ 10,44
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V213
€ 10,02*
€ 11,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V313
€ 10,06*
€ 11,97
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 44,12*
€ 52,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L71
€ 99,94*
€ 118,93
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L1
€ 101,37*
€ 120,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 123,83*
€ 147,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7131-L100
€ 59,88*
€ 71,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6007-L200
€ 89,71*
€ 106,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L2
€ 101,05*
€ 120,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L1
€ 59,41*
€ 70,70
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3486-L2
€ 68,77*
€ 81,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7116-L100
€ 38,37*
€ 45,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L110
€ 19,33*
€ 23,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L59
€ 33,24*
€ 39,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L130
€ 65,88*
€ 78,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L69
€ 25,84*
€ 30,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L106
€ 103,83*
€ 123,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L67
€ 59,47*
€ 70,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-K1215-L100
€ 904,98*
€ 1.076,93
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA2S10Z00DECN3
€ 42,29*
€ 50,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA2C00Z00DECN3
€ 32,86*
€ 39,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3C00Z00DECN3
€ 56,08*
€ 66,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7125-L1
€ 31,36*
€ 37,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 24,94*
€ 29,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7127-L100
€ 19,25*
€ 22,91
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7128-L100
€ 25,90*
€ 30,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L551
€ 53,16*
€ 63,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L74
€ 82,58*
€ 98,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L73
€ 70,65*
€ 84,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5100-L100
€ 13,59*
€ 16,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 19,34*
€ 23,01
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7132-L100
€ 23,72*
€ 28,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L106
€ 49,22*
€ 58,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L107
€ 13,41*
€ 15,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG