Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4GB DDR3-1866 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 34043132 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1866 MHz ECC
Fujitsu 34043132 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-077AZV8
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     34043132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
RAM ECC
S26361-F3388-L415
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
BTOP
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
RAM-Speicher:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.