Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4-2133 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 16GB DDR4-2133 ECC Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Fujitsu 16GB DDR4-2133 ECC Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     128-0779VJ0
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3392-L15
EAN/GTIN:
     4057185508407
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
F/ CELSIUS J550 W550
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.