Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCENICVIEW A19-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
SCENICVIEW A19-3
Artikel-Nr.:  128-0779H85
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-K1147-V150
EAN:  4045827869412
Artikeldatenblatt
19 LCD/ 48 cm/ analog/ silber/ silber/ 800 1/ 300 cd/qm/ horiz. 170 / vert. 170 / 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ 3,5mm Klinke Stereo, D-Sub 15 pol./ 4,3 kg netto/ TUeV-GS, ISO 13406-2, CE/
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:D
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 161,73*
IT4you 5 Tage pro Stück Frei Haus € 163,34*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 166,86*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 166,86*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 167,31*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  166,86* €  198,56 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör FSC Servicepack 3Jahre Desk to Desk
Fujitsu Siemens
FSP:GA3E10000DELDM
€ 13,12* € 15,61
Zubehör FSC Servicepack 4Jahre Desk to Desk
Fujitsu Siemens
FSP:GA4E10000DELDM
€ 30,95* € 36,83
Zubehör FSC Servicepack 4Jahre Door to Door
Fujitsu Siemens
FSP:GA4D00000DELDM
€ 24,99* € 29,74
Zubehör FSC Servicepack 5Jahre Desk to Desk
Fujitsu Siemens
FSP:GA5E10000DELDM
€ 61,12* € 72,73
Zubehör FSC Servicepack 5Jahre Door to Door
Fujitsu Siemens
FSP:GA5D00000DELDM
€ 52,90* € 62,95
Zubehör
ServicePack 3J 48h Desk2Desk
Fujitsu Siemens
FSPGB3E10000DELDM
€ 14,37* € 17,10
Zubehör
ServicePack 5J 48h Desk2Desk
Fujitsu Siemens
FSPGA5E10000DELDE
€ 49,32* € 58,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG