Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCALEOVIEW H19W-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
SCALEOVIEW H19W-2
Artikel-Nr.:  128-0776L49
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-K1185-V170
EAN:  4333643013837
Artikeldatenblatt
19 LCD/ 48,1 cm/ digital/analog/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 2500 1/ 300 cd/qm/ horiz. 170 / vert. 160 / 5 ms/ 1440 x 900/ Speaker/ USB-Hub/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ 3,5mm Klinke Stereo, D-Sub 15 pol., DVI-I/
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 206,95*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 207,94*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 207,99*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 222,82*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 223,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  207,99* €  247,51 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ServicePack 3J 48h Desk2Desk
Fujitsu Siemens
FSPGA3E10000DELDM
€ 13,37* € 15,91
Zubehör
ServicePack 3J 48h Desk2Desk
Fujitsu Siemens
FSPGB3E10000DELDM
€ 14,76* € 17,56
Zubehör
ServicePack 4J 48h Desk2Desk
Fujitsu Siemens
FSPGA4E10000DELDM
€ 31,29* € 37,24
Zubehör
ServicePack 4J 48h Door2Door
Fujitsu Siemens
FSPGA4D00000DELDM
€ 25,26* € 30,06
Zubehör
ServicePack 5J 48h Desk2Desk
Fujitsu Siemens
FSPGA5E10000DELDM
€ 61,71* € 73,43
Zubehör
ServicePack 5J 48h Door2Door
Fujitsu Siemens
FSPGA5D00000DELDM
€ 53,01* € 63,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG