Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K 6GBPS SAS 2.5IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.2TB 10K 6GBPS SAS 2.5IN
Artikel-Nr.:
     128-058KXF7
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AD075
EAN/GTIN:
     0883436431811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5in G2HS HDD
Weitere Informationen:
System:
MSD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 611,64*
€ 624,83*
Frei Haus
ab € 613,44*
€ 626,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 614,64*
€ 627,99*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,01*
€ 744,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,64*
€ 731,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG