Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digitaler Messschieber für Innensicherungsnuten, Messspanne: 10-160, Schenkellänge: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Blankenhorn
Digitaler Messschieber für Innensicherungsnuten, Messspanne: 10-160, Schenkellänge: 25
Artikel-Nr.:  127-M545R_10
Hersteller:  Blankenhorn
Herst.-Nr.:  M545R_10
EAN:  k.A.

Beschreibung:

  • original Sylvac-Messsystem mit Datenausgang Opto RS232
  • rostfreier Stahl
  • ganz gehärtete Ausführung

Technische Daten:

  • Messflächen feinstgeschliffen und geläppt
  • max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s
  • HOLD-Funktion (Messwertspeicher)
  • Nullpunktsetzung an jeder Stelle
  • LCD-Anzeige mit 6 mm Ziffernhöhe
  • mm/inch-Umschaltung
  • DIN 862
Weitere Informationen:
Messspanne:
10-160
Schenkellänge:
25
Ziffernschrittwert:
0.01
Ziffernschrittwert umschaltbar:
0.0005
Abkröpfung LxB:
3x0,9
... > Blankenhorn > Messschieber > Messschieber für Nuten
Weitere Suchbegriffe: prüfmittel, meßmaschine, messtechnik, koordinatenmesstechnik, messwerkzeuge, messzeuge, schieblehren, messsysteme, prüftechnik, messgeräte, anreißen, messen, digitaltechink, anreißmittel
Angebote (1)
Versand
Netto
Blankenhorn
14 Tage
€ 8,00*
€ 514,60*
Preise von Blankenhorn
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blankenhorn
Versand von Blankenhorn
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,00*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blankenhorn
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Blankenhorn
M545R_20
€ 579,30*
€ 689,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG