Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera InfraTec compactIR inspect 420 / 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera InfraTec compactIR
Wärmebildkamera InfraTec compactIR
Wärmebildkamera InfraTec compactIR Seitenansicht
Wärmebildkamera InfraTec compactIR Ansicht von oben
Wärmebildkamera InfraTec compactIR Ansicht von vorn
Wärmebildkamera InfraTec compactIR Display aufgeklappt
Wärmebildkamera InfraTec compactIR Display
Artikel-Nr.:
     1248-M94756
Hersteller:
     Infratec
Herst.-Nr.:
     M94756
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera infratec
Wärmebildkamera InfraTec compactIR 400 mit 5" TFT-Farbdisplay, einer Akkulaufzeit von 3 Stunden, integrierter Bildmerging-Funktion und einer Auflösung von (384 x 288) IR-Pixeln

Die Wärmebildkamera InfraTec compactIR 400 wurde mit ihrem äußerst robusten Aufbau, den langen Akkulaufzeiten und den kompakten Abmessungen für Inspektionsaufgaben in rauer Umgebung konzipiert. Die Kamera verfügt über eine Infrarotbildauflösung von (384 x 288) IR-Pixeln. Moderne ungekühlte Mikrobolometer-Detektoren in Verbindung mit ergonomischem Design und der umfangreichen Ausstattung, die u.a. ein Farbdisplay, Laserpointer, eine Tageslichtkamera sowie Bildmerging und Sprachaufzeichnung beinhaltet, ermöglichen ein komfortables Arbeiten mit der InfraTec compactIR 400.

Robuste, mobile Wärmebildkamera mit folgenden technischen Daten und Eigenschaften:

Wärmebildkamera Ausstattung:
  • Ungekühlter Mikrobolometer-Detektor mit (384 x 288) IR-Pixeln
  • Spektralbereich: (8 ... 14) µm
  • Infrarot-Bildfrequenz: 9 Hz oder 60 Hz
  • Temperaturmessbereich: (-20 ... 800) °C, optional bis 2.000 °C
  • Messgenauigkeit: ± 2 K oder ± 2 %
  • Thermische Auflösung @ 30 °C: besser als 0,045 K
  • Zoom: bis zu vierfach digital
  • Schnittstellen: Micro-USB 2.0, SD-Karte, Gigabit Ehernet, Mini-HDMI, RJ45 (LAN), WLAN, Bluetooth
  • Bedienung: Tasten, Joystick, Touchscreen
  • Fokussierung: manuell, motorisch, Autofokus
  • Automatikfunktionen: Autoimage, Hot-/Cold-Spot-Anzeige, Mittenspot, akustischer und visueller Alarm
  • Anzeigefunktionen: Thermogramm, Menü, Ergebnisse, Status, visuelles Bild, PiP (Bild in Bild)
  • Messfunktionen: 5 frei wählbare, bewegliche und skalierbare Messfelder (Linie, Rechteck, Kreis, Ellipse, Polygon, Polylinie, bis zu 5 automatische Hot-Cold-Spot-Anzeigen - global und innerhalb definierter Messfelder), Differenzbild zur Messung zeitlicher und örtlicher Temperaturänderungen)
  • Display: 5"-TFT-Farbdisplay (1.280 x 720) Pixel, Touchscreen
  • Integrierte Videokamera: digital, 5 Megapixel, Speicherung mit Thermografiebild, Bildüberlagerung
  • Digitale SPrachaufzeichnung: bis 60 s, Speicherung mit Thermografiebild
  • Integrierter Laserpointer: Laserklasse 2, < 1 mW/635 nm (Rot)
  • Stromversorgung: Li-Ionen-Akkus, Netzteil 110/220 VAC
  • Bildspeicherung: 16 GB SD-Karte und interner Flash-Speicher, Transfer zum PC via USB
  • Arbeitstemperaturbereich: (-10 ... 50) °C
  • Lagertemperaturbereich: (-40 ... 70) °C
  • Feuchte Betrieb/Lagerung: 10% bis 95%, nicht kondensierend
  • Stoßbelastbarkeit Betrieb: 25 G, IEC 60068-2-29
  • Vibrationsbelastbarkeit Betrieb: 2 G, IEC 60068-2-6
  • Gehäuse: Schutzgrad IP54
  • Abmessungen: (140 x 206 x 114) mm
  • Gewicht: 1,3 kg mit Akkus
  • Mobile Einsatzdauer: > 3 Stunden

Standardobjektiv:
  • Brennweite: 25 mm
  • Öffnungswinkel: (21,7 x 16,4)°
Lieferumfang:
  • Weitbereichs-Ladenetzteil (110 ... 240) VAC 50/60 Hz
  • Separates Doppel-Ladegerät für Li-Ionen-Akkus
  • USB-Kabel zum PC-Dateitransfer
  • Videokabel
  • Handlicher Transportkoffer
  • Variable Transporttasche
  • Software IRBIS® 3.1
  • Installations- und Dokumentations-CD
  • Übersichtliche Kurzbedienungsanleitung
  • Handbuch
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Wärmebildkameras, Thermografiekamera, Thermografie, Thermographiekamera, Thermographie, Infrarot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.400,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infratec
M94752
€ 6.750,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.