Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KRS 310 Kartuschenrohr 310 ml mit Schubstange


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Artikel-Nr.:  124-98033501
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  98033501
EAN:  4000649029499

Produktmerkmale:

  • Typ: KRS 310

Technische Daten:

  • Kartuschenrohr 310 ml mit Schubstange
  • max. Auspressdruck: 8,5 bar
  • Passend für: Kompressor-Akku-Presse 132 KAP und 133 KAP
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Kartuschenrohre
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Kompressor-Akku-Pressen
Weitere Suchbegriffe: A132, 132KAP
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 60,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  60,00* €  71,40 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges KR 310 Kartuschenrohr 310 ml
Kress
98033101
€ 46,00* € 54,74
Sonstiges SR 400 Kartuschenrohr 400 ml
Kress
98033201
€ 52,00* € 61,88
Sonstiges SR 600 Kartuschenrohr 600 ml
Kress
98033301
€ 55,00* € 65,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG