Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KR 310 Kartuschenrohr 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Kress-elektrik
Artikel-Nr.:  124-98033101
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  98033101
EAN:  4000649029086

Produktmerkmale:

  • Typ: KR 310

Technische Daten:

  • Kartuschenrohr 310 ml
  • max. Auspressdruck: 6,8 bar
  • Passend für: Kompressor-Akku-Presse 132 KAP und 133 KAP
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Kartuschenrohre
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Kompressor-Akku-Pressen
Weitere Suchbegriffe: A132, 132KAP
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik
3 Tage
Frei Haus
€ 46,00*
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kress
98033501
€ 60,00*
€ 71,40
Sonstiges
Kress
98033201
€ 52,00*
€ 61,88
Sonstiges
Kress
98033301
€ 55,00*
€ 65,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG