Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschrauber 1-2- FIX, 3,6 V/ 1,3 Ah Li-Ion


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Akkuschrauber 1-2- FIX, 3,6 V/ 1,3 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:   124-12150101
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   12150101
EAN:   4000649051728

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Lithium-Ionen Akkutechnologie
  • Kein Memory Effekt. Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne dass die Ladekapazität gemindert wird
  • Geringe Selbstentladung während einer längerer Nichtbenutzung des Akkus, sorgt für ständige Einsatzbereitschaft des Akkus
  • Aluminium-Getriebegehäuse
  • Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Rechts-/ Linkslauf mit Lichtanzeige
  • Vollautomatische Spindelarretierung zum Einsatz des Gerätes als Schraubendreher
  • Gummierter Schalterdrücker und Softhandgriff
  • Multifunktionales Ladegerät mit Wandhalterung für Wand- oder Tischaufstellung und Kabeltrommel zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels im Ladegerät.

Technische Daten:

  • Akku 3,6 V / 1,3 Ah Li-Ion
  • Leerlaufdrehzahl 180 1/min.
  • Schrauben in Holz bis Ø 5 mm
  • max. Drehmoment (hart) 4 Nm
  • max. Drehmoment (weich) 2 Nm
  • Ladezeit 5 h
  • Maschinengewicht 0,3 kg
Lieferumfang:
  • Herausnehmbarer Bithalterring im Ladegerät mit 7 Schraubbits
  • Wandhalterung
  • Ladegerät mit Kabeltrommel
... > Kress-elektrik > Schraubwerkzeuge > Akku-Bohrschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 29,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  29,95* €  35,64 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG