Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-Gang Akku-Bohrschrauber 120 AB Set, 12 V / 1,7 Ah NiCd


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
2-Gang Akku-Bohrschrauber 120 AB Set, 12 V / 1,7 Ah NiCd
Artikel-Nr.:  124-12090724
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  12090724
EAN:  k.A.

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • 2-Gang-Planetengetriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben, hohe Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
  • Rechts-/Linkslauf
  • 21-stufige Drehmomenteinstellung für gleichbleibende Schraubergebnisse
  • Integrierte Bithalterung im Akkuaufnahmeschacht
  • Softhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Kompakte und ergonomische Bauform
  • Gummierter Elektronikschalter für gefühlvolles Anbohren
  • Quickstopp zum Bündigschrauben
  • Schnellspannbohrfutter Ø 10 mm

Technische Daten:

  • Akku 12 Volt / 1,7 Ah NiCd
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0...420 1/min.
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0...1500 1/min.
  • Bohrfutterspannweite 0 – 10 mm
  • Bohren in Holz bis Ø 22 mm
  • Bohren in Stahl bis Ø 10 mm
  • Schrauben in Holz bis Ø 6 mm
  • max. Drehmoment (hart) 48 Nm
  • max. Drehmoment (weich) 20 Nm
  • Ladezeit 60 min.
  • Maschinengewicht 1,7 kg
Lieferumfang:
  • Zweiter Akku-Pack
  • 1-Stunden-Ladegerät CLG 60 mit Kabeldepot
  • Klick-Box Koffer
... > Kress-elektrik > Schraubwerkzeuge > Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Akkuschrauber, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Akkusschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 83,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  83,00* €  98,77 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG