Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-Gang-Akku-Bohrschrauber 144 LIOS Set, 14,4 V / 2,2 Ah li-Ion


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
2-Gang-Akku-Bohrschrauber 144 LIOS Set, 14,4 V / 2,2 Ah li-Ion
Artikel-Nr.:  124-12090314
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  12090314
EAN:  4000649049503

Ihr KRESS-Vorteil:

    Die Acht zum Achtzigsten

  • Jetzt kaufen und mitfeiern
  • Holen Sie sich das Bier zum Jubiläum
  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Lithium-Ionen Akkutechnologie
  • Bis zu 40 % weniger Akkugewicht gegenüber NiCd- und NiMH-Geräten, sorgen bei Dauereinsatz für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Kein Memory Effekt. Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne dass die Ladekapazität gemindert wird
  • Keine Selbstentladung während einer längerer Nichtbenutzung des Akkus, sorgen für ständige Einsatzbereitschaft des Akkus
  • Digitalelektronik mit Sanftanlauf, Überhitzungs- und Überlastschutz und Schutz vor Tiefentladung sorgt für längere Akku- und Motorlebensdauer
  • Schnelle Ladezeit. Der Akku hat bereits nach 30 min Ladezeit 70 % der Akkukapazität erreicht
  • Umweltfreundlichere Li-Ion Zellen ohne Schwermetallanteil
  • Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS, zum blitzschnellen Wechsel des Bohrfutters, für den Einsatz eines QuiXS-Vorsatzes oder zum Schrauben ohne Bohrfutter
  • QuiXS-Winkelvorsatz zum Einsatz des Gerätes als Winkel-Bohrschrauber
  • Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel zum Schrauben ohne Bohrfutter
  • 2-Gang-Planetengetriebe mit Rechts-/Linkslauf mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben, hohe Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
  • ASL - Auto-Spindel-Lock, automatische Spindelarretierung für komfortablen und schnellen Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
  • 21-stufige Drehmomenteinstellung für gleichbleibende Schraubergebnisse
  • Integrierte Bithalterung im Akkuaufnahmeschacht und Quickstopp zum Bündigschrauben
  • Softhandgriff und gummierter Elektronikschalter für gefühlvolles Anbohren und Schrauben

Technische Daten:

  • Akku 14,4 Volt / 2,2 Ah Li-Ion
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0...380 1/min.
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0...1.400 1/min.
  • Bohrfutterspannweite 0 – 13 mm
  • Bohren in Holz bis Ø 30 mm
  • Bohren in Stahl bis Ø 13 mm
  • Schrauben in Holz bis Ø 8 mm
  • max. Drehmoment (hart) 52 Nm
  • max. Drehmoment (weich) 33 Nm
  • Ladezeit 50 min.
  • Maschinengewicht 1,9 kg
Lieferumfang:
  • Zweiter Akku-Pack
  • Winkelvorsatz
  • Ladegerät CSL 50 LI mit Kabeldepot
  • Schraubbit PH Gr. 2
  • Klick-Box Koffer
  • 5-Liter-Bierfass
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Angebot
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Akkuschrauber, Angebote Bau, Handwerk, Agrar, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Akkusschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 243,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  243,00* €  289,17 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG