Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kompressor-Akku-Pressen 132 KAP-KR 310, 132 NIMH / 2,0 Ah


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Kompressor-Akku-Pressen 132 KAP-KR 310, 132 NIMH / 2,0 Ah
Artikel-Nr.:  124-12080201
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  12080201
EAN:  4000649029000

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Akku-Kompressor mit 1400 N Auspresskraft (max. 6,8 bar)
  • Verschleißarme Drucklufttechnologie
  • Sauberes, tropffreies Arbeiten durch Schnellentlüftungsventil
  • Druckregelventil für optimale Einstellung und gleichmäßige Raupe
  • Einfaches, schnelles Umrüsten mit Schnellwechselvorrichtung
  • Austauschbares Auspressrohr für Kartuschen und Schlauchbeutel
  • Ergonomische Griffgestaltung mit gummiertem Schalterdrücker und Griffpolster
  • 13,2 V Akku-Pack 2,0 Ah / NiCd ausreichend für bis zu 30 Kartuschen oder 20 Schlauchbeutel
  • Kompakte Bauform und Mittelhandgriff mit optimaler Schwerpunktlage; Gewicht 2,4 kg
  • Rohrverschluß aus Kunststoff, verhindert Beschädigungen im Arbeitsbereich
  • Einsatzgebiete: Geeignet zum Auspressen von 1 K Dicht- und Klebstoffen, wie z. B. Silikon, Acryl, niederviskosen PU-Massen in 310 ml Kartuschen, 400 ml und 600 ml Schlauchbeuteln

Technische Daten:

  • Akku-Spannung 13,2 Volt/2,0 Ah/NiCd
  • max. Auspreßkraft 1400 N
  • max. Druck 6,8 bar
  • Anzahl Schlauchbeutel: Bis zu 20 Stück je Akkuladung (600 ml)
  • Anzahl Kartuschen: Bis zu 30 Stück je Akkuladung (310 ml)
  • Gewicht 2,4 kg
  • Maße 335 x 74 x 310 mm (Länge x Breite x Höhe)
Lieferumfang:
  • 1-Stunden Schnell-Ladegerät MSL 60
  • Kartuschenrohr 310 ml
  • Profi-Koffer
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Kompressor-Akku-Pressen
Weitere Suchbegriffe: Akku-Kompressor;Silikon, Installation, Fliesenleger, Autoglaser, Fassadenbauer, Innenausbauer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 249,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  249,00* €  296,31 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG