Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatik-Akku-Bohrhammer SDS- Plus 240 PAH, 3,0 Ah


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Pneumatik-Akku-Bohrhammer SDS- Plus 240 PAH, 3,0 Ah
Artikel-Nr.:  124-12060202
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  12060202
EAN:  4000649028911

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • 2 Wechselakkus 24 Volt, 20 NiMH-Zellen mit 3,0 Ah
  • Robustes Pneumatik-Hammer-Getriebe
  • Hochleistungs-Permanentmotor mit integriertem Lüfterrad für lange Lebensdauer
  • Rechts/Linkslauf
  • Elektronikschalter für gefühlvolles Anbohren
  • Schlagstopp zum Normalbohren
  • Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
  • SDS-Plus Werkzeugaufnahme
  • Akku-Gürtelkabel zur Befestigung des Akkus am Gürtel für Gewichtsreduzierung und bessere Handhabung speziell bei Überkopfarbeiten

Technische Daten:

  • Akku 24 Volt/3,0 Ah/NiMH
  • Leerlaufdrehzahl: 0...1000 1/min.
  • Lastschlagzahl: 4400 1/min.
  • Schlagenergie: 2,0 Joule
  • Empfohlener Bohrbereich
  • Hammerbohren bis Ø: 14 mm
  • Hammerbohren in Beton bis Ø: 20 mm
  • Bohren in Stahl bis Ø: 10 mm
  • Bohren in Holz bis Ø: 20 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Ladezeit: 45 Min.
  • Maschinengewicht: 3,7 kg
Lieferumfang:
  • 2 Wechselakkus 24 Volt, 3,0 Ah NiMH,
  • Akku-Gürtelkabel
  • 2 Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Schraubadapter für Bohrfutter- und Schraubbitaufnahme
  • Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
  • Schnelladegerät
  • Profi-Koffer
... > Kress-elektrik > Bohrwerkzeuge > Bohr- und Meisselhammer
Weitere Suchbegriffe: Stemmhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Demolitionhammer, bohren, meisseln, hämmern, Hammer, Bohrhammer;Bohrhämmer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 499,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  499,00* €  593,81 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Pneumatik-Akku-Bohrhammer SDS- Plus 240 PAH, 2,0 Ah
Kress
12060201
€ 449,00* € 534,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG