Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nass- und Trockensauger NTX 1200 EA, 1200 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Nass- und Trockensauger NTX 1200 EA, 1200 Watt
Artikel-Nr.:   124-06310301
Hersteller:   Kress
Herst.-Nr.:   06310301
EAN:   4000649042658

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Hochleistungsmotor 1200 Watt
  • Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose zum Parallelbetrieb von Sauger und Elektrowerkzeug
  • Zyklonprinzip für hohe Saugleistung
  • Elektrischer 2-Stufen-Schalter. 1. Stufe = 650 Watt, 2. Stufe 1200 Watt (Geräuschminimierung bei sanfter Saugleistung)
  • Parksystem für Saugrohr
  • Blasfunktion zum Freiblasen
  • 30 Liter Behälter und Leichtlaufrollen
  • Staubbeutel formschlüssig am Behälter fixiert (hohe Dichtheit)
  • Saugkraftregulierung am Handrohr
  • 4-Filter-System für reine Abluft
  • 2 Anti-Drill-Kupplungen für eine flexible, spannungsfreie Schlauchführung und verschiedene Verbindungsvarianten
  • Kabeldepot

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 1200 Watt
  • Unterdruck 210 mbar
  • Luftstrom 58 l/s
  • Behältervolumen 30 Liter
  • Kabellänge 5 m
  • Schlauchlänge 2,5 m (Ø 3,6 cm)
  • Laufgeräusch 78 dB (A)
  • Maschinengewicht 8,4 kg
Lieferumfang:
  • 1 Saugschlauch in 2,5 m mit Netzkabelklammern
  • 2 Alu-Saugrohe à 0,5 m
  • 1 verstellbare Bodendüse
  • 1 Polsterdüse
  • 1 Fugendüse
  • 1 Universaldüse
  • 1 Werkzeugadapter
  • 1 Papierfilter 30 Liter
  • 1 Naßfilter
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Nass- und Trockensauger
Weitere Suchbegriffe: Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Nasssaugen, Laubblasen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 139,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  139,00* €  165,41 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Bohrmaschine 500 BS, 500 Watt
Kress
04050312
€ 99,00* € 117,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG