Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dreieckschleifer CDS 6425 EXL Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Kress-elektrik
Dreieckschleifer CDS 6425 EXL Set
Artikel-Nr.:  124-06150702
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  06150702
EAN:  4000649025439

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 280 Watt
  • Vollwellen-Steuerelektronik für materialgerechtes Arbeiten
  • Robuster Kegelradantrieb für höchste Belastung
  • Sicherheitsschalter mit Quick-Off-Taste
  • Großer Schleifteller mit 120 mm Eckmaß für hohe Abtragsleistung
  • x-mal-click Schnellwechselsystem zum Wechseln des Schleiftellers
  • Klett-Haft-System zur Schleifblattbefestigung
  • Integrierter Staubsaugeranschluß
  • Spachtelvorsatz für Ablösearbeiten wie z. B: angefeuchtete Tapetenflächen ablösen, Resteentfernung und Glätten von Gips und Spachtelmasse, Gummi- und Schaumstoffrückständen bei Teppichböden, Restkleberückständen bei Fliesen u. v. m.
  • Vielseitiges Anwendungsspektrum durch umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
  • Netzkabel 2,5 m mit Patent-Quick-Verschluss. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 280 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 8000...13000 1/min.
  • Schwingkreis 1,5 mm
  • Schleiftellermaß über Eck 120 mm
  • Maschinengewicht 1,1 kg
Lieferumfang:
  • Spachtelvorsatz 40 mm
  • je 5 Haftschleifblätter 3-eck XL (Körnung 60/120/180)
  • Lamellenschleifteller
  • je 5 Haftschleifblätter 6-eck (Körnung 80/120)
  • Absaugadapter für Staubsaugeranschluß
  • Profi-Koffer
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Schleifmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik
3 Tage
Frei Haus
€ 75,00*
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kress
06150601
€ 55,00*
€ 65,45
Sonstiges
Kress
06051001
€ 299,00*
€ 355,81
Sonstiges
Kress
06051501
€ 125,00*
€ 148,75
Sonstiges
Kress
06051801
€ 134,00*
€ 159,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG