Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dreieckschleifer CDS 6425, 280 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Dreieckschleifer CDS 6425, 280 Watt
Artikel-Nr.:  124-06150601
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  06150601
EAN:  4000649025415

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 280 Watt
  • Robuster Kegelradantrieb für höchste Belastung
  • Sicherheitsschalter mit Quick-Off-Taste
  • Großer Schleifteller mit 105 mm Eckmaß für hohe Abtragsleistung
  • x-mal-click Schnellwechselsystem zum Wechseln des Schleiftellers
  • Klett-Haft-System zur Schleifblattbefestigung
  • Integrierter Staubsaugeranschluss
  • Netzkabel 2,5 m

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 280 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 13000 1/min.
  • Schwingkreis 1,5 mm
  • Schleiftellermaß über Eck 105 mm
  • Maschinengewicht 1,1 kg
Lieferumfang:
  • Haftschleifblatt Körnung 80
  • Absaugadapter für Staubsaugeranschluß
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Schleifmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 55,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  55,00* €  65,45 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Dreieckschleifer CDS 6425 EXL Set
Kress
06150702
€ 75,00* € 89,25
Sonstiges
Elektronik Multi-Polierschleifer 900 MPS
Kress
06051001
€ 299,00* € 355,81
Sonstiges
Winkelschleifer 1200 WSE Ø 125 mm / 1200 Watt
Kress
06051501
€ 125,00* € 148,75
Sonstiges
Winkelschleifer 1400 WSE Ø 125 mm / 1400 Watt
Kress
06051801
€ 134,00* € 159,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG