Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschleifer 1400 WSE Ø 125 mm / 1400 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Kress-elektrik
Winkelschleifer 1400 WSE Ø 125 mm / 1400 Watt
Artikel-Nr.:  124-06051801
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  06051801
EAN:  4000649043983

Ihr KRESS-Vorteil:

    Die Acht zum Achtzigsten

  • Jetzt kaufen und mitfeiern
  • Holen Sie sich das Bier zum Jubiläum
  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 1400 Watt
  • Schlankeste Bauform für beste Ergonomie
  • Gepanzerte Wicklung des Motors gegen Staub- und Partikelbefall
  • Vollwellenregelelektronik für konstante Leistung und Drehzahl
  • Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
  • Aluminium-Druckgussgetriebe-Gehäuse
  • Spindelarretierung zum schnellen Schleifscheibenwechsel
  • Elektronischer Überlastschutz verhindert das Überhitzen des Motors
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Wiederanlaufschutz gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
  • Schutzhaubenverstellung bis zu 300°
  • Getriebe mit spezieller Bogenverzahnung und rückschlagarmer Getriebelagerung für geräuscharmen Lauf
  • Leicht auswechselbare Kohlebürsten
  • Werkzeuglos schwenkbare Schutzhaube
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Softhandgriff für ermüdungsarmes und vibrationsgedämpftes Arbeiten
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und 4 m Gummizuleitung. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 1400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 3.000...10.000 1/min.
  • Schleifscheiben-Ø 125 mm
  • Gewinde der Arbeitsspindel M 14
  • Einspannloch der Scheibe 22,2 mm
  • Maschinengewicht 1,8 kg
Lieferumfang:
  • 2-Komponenten-Softhandgriff
  • Zweilochschlüssel
  • Klick-Box Koffer (ohne Trennscheibe)
  • 5-Liter-Bierfass
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Angebot
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, schleifen, trennen, schruppen, Einhandwinkelschleifer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik
3 Tage
Frei Haus
€ 134,00*
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,00*
€ 159,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kress
06150702
€ 75,00*
€ 89,25
Sonstiges
Kress
06150601
€ 55,00*
€ 65,45
Sonstiges
Kress
06051001
€ 299,00*
€ 355,81
Sonstiges
Kress
06051501
€ 125,00*
€ 148,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG