Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pendelhub-Stichsäge 500 ST E


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Pendelhub-Stichsäge 500 ST E
Artikel-Nr.:  124-06033109
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  06033109
EAN:  4000649052961

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 500 Watt
  • Vollwellenelektronik und Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • 2 einstellbare Pendelhubstufen für schnellen Sägefortschritt und für materialgerechtes Arbeiten plus Nullstellung ideal zum Sägen von Metall und engen Kurven
  • Blasvorrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • x-mal-click-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Werkzeuglose Tischverstellung auf Gehrung 22,5 ° und 45°
  • Plexiglassichtschutz für freie Sicht auf die Schnittstelle und Verbesserung der Absaugleistung
  • Staubsaugeranschluss
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss. Bietet Anschluss ohne Kabelsalat für mehr als 30 Kress-Maschinen. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 500 Watt
  • Leerlaufhubzahl 3400 1/min.
  • Regelhubbereich 600...3400 1/min.
  • Hubweg 19 mm
  • Schnittiefe: Holz 80 mm
  • Schnittiefe: Metall 5 mm
  • Schrägschnitte bis 45 °
  • Maschinengewicht 1,7 kg
Lieferumfang:
  • Stichsägeblatt
  • Spanreißschutz
  • Klick-Box Koffer
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Sägen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 75,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  75,00* €  89,25 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG