Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 124-06033005 Herst.-Nr.: 06033005 EAN/GTIN: 4000649052947 |
| |
|
|  |  |
 | Ihr KRESS-Vorteil: - 10 Jahre Garantie
- Jährliche kostenlose Wartung
- Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
- 48-Stunden Reparaturservice
Produktmerkmale: - MAXX-Power-Motor 420 Watt
- Steuerelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Permanent-Pendelhub für schnellen Sägefortschritt
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- x-mal-click-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Tischverstellung auf Gehrung 22,5° und 45°
- Plexiglassichtschutz für freie Sicht auf die Schnittstelle und Verbesserung der Absaugleistung
- Staubsaugeranschluß
- Netzkabel mit 4 m Gummizuleitung
Technische Daten: - Leistungsaufnahme 420 Watt
- Leerlaufhubzahl 3600 1/min.
- Regelhubbereich 500...2700 1/min.
- Hubweg 19 mm
- Schnittiefe: Holz 70 mm
- Schnittiefe: Metall 4 mm
- Schrägschnitte bis 45 °
- Maschinengewicht 1,7 kg
Lieferumfang: - Stichsägeblatt
- Spanreißschutz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge |
|  |  |
| |