Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handkreissäge 1400 HKS, 1400 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Handkreissäge 1400 HKS, 1400 Watt
Artikel-Nr.:  124-06012519
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  06012519
EAN:  4000649053357

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Hochleistungsmotor 1400 Watt
  • Aluminium-Druckguss-Schutzhaube für lange Lebensdauer
  • Verwindungsfreier Sägetisch mit hoher Gleitfähigkeit und stabiler 3-Punkt-Aufhängung
  • Schnittiefenschnellverstellung
  • Schnellspannhebel zur Gehrungsverstellung
  • Späneauswurf mit integriertem Staubsaugeranschluß
  • Spindelarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
  • Sicherheitseinschaltsperre am Ein-/Ausschalter
  • Zusatzhandgriff zur exakten Führung
  • Netzkabel 4 m mit Patent-Quick-Verschluß. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 1400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 4700 1/min.
  • Sägeblattbohrung Ø 20 mm
  • Sägeblatt-Ø 190 mm
  • Schnittiefe max. 66 mm
  • Schrägschnitt bis 45°
  • Sägetischgröße 162 x 335 mm
  • Maschinengewicht 4,9 kg
Lieferumfang:
  • Hartmetallbestücktes Sägeblatt 14 Zähne
  • Parallelanschlag
  • Zusatzhandgriff
  • Innensechskantschlüssel
  • Profi-Koffer
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Sägen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Handkreissägen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 149,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  149,00* €  177,31 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG