 | | Produktinformationen von
Kress-elektrik | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 124-04284001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04284001 EAN: 4000649054644 |
| |
|
|  |  |
 | Ihr KRESS-Vorteil: Die Acht zum Achtzigsten - Jetzt kaufen und mitfeiern
- Holen Sie sich das Bier zum Jubiläum
- 10 Jahre Garantie
- Jährliche kostenlose Wartung
- Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
- 48-Stunden Reparaturservice
Produktmerkmale: - Vibrationsdämpfungssystem im Griffbereich sorgt für erschütterungsarmes Arbeiten
- Robustes Schlagwerk für beste Bohr- und Meißelleistung
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Steuerelektronik für präzises Anbohren und präzise Meißelleistung
- Gummierter Handgriff für langes, ermüdungsarmes Arbeiten
- Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
- Synchronisierte Umschaltung von Bohren auf Meißeln
- Drehstopp mit Spindelarretierung für schwere Meißelarbeiten
- Abschaltkohlebürste zum Schutz des Motors
- Anti-Vibrationszusatzhandgriff für vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Service-Deckel für einfachen Kohlewechsel
- Variable Meißelfixierung in 16 Positionen
- Zusatzhandgriff in 360° drehbar - somit auch für Linkshänder geeignet
- Robustes Netzkabel mit 4 m Gummizuleitung
Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 1.100 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0...600 1/min.
- Leerlaufschlagzahl: 0...4.300 1/min.
- Schlagenergie: 10 Joule
- Empfohlener Bohrbereich:
- Hammerbohren Ø 20-35 mm
- Bohrleistung in Beton Ø 45 mm
- Bohrleistung mit Hohlbohrkronen Ø 125 mm
- Maschinengewicht: 5,9 kg
Lieferumfang: - Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Schmiermittel für Bohrer und Meißel
- Profi-Koffer
- 5-Liter-Bierfass
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meißelhammer, Schlaghammer, Stemmhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Demolitionhammer, bohren, meisseln, hämmern, Hammer, Bohrhammer;Bohrhämmer |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Kress-elektrik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 679,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kress-elektrik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Packung |
€
679,00* |
€
808,01 |
pro Packung |
| 1 Packung
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik |  |
|  | Versand von Kress-elektrik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|