Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatik Bohr- und Meisselhammer SDS-Plus 1050 PXC, 1050 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Pneumatik Bohr- und Meisselhammer SDS-Plus 1050 PXC, 1050 Watt
Artikel-Nr.:  124-04283501
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  04283501
EAN:  4000649032161

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 1050 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
  • Rechts-/Linkslauf
  • 2-Gang-Pneumatik-Hammergetriebe für optimale Arbeitsdrehzahlen
  • 1. Gang = hohes Drehmoment für Bohren und Hämmern mit großen Bohr-Ø,
  • 2. Gang = hohe Drehzahl für Bohren und Hämmern mit kleinen Bohr-Ø
  • Vollwellen-Regelelektronik mit Tachogenerator für gleichbleibende Leistung und Drehzahlvorwahl
  • Verwendung von hochbelastbarem Spezialstahl für Getriebeelemente, speziellen
  • Getriebeabdichtungselementen und hartcoadiertem Hubkolben für lange Lebensdauer
  • Synchronisierte Umschaltung von Bohren auf Meißeln
  • Drehstopp mit Spindelarretierung für leichte Meißelarbeiten
  • Schlagstopp zum Normalbohren
  • Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
  • vollflächiger Softhandgriff, gummierter Schalterdrücker und 2-Komponenten-Softhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • SDS-Plus Werkzeugaufnahme
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluß und 4 m Gummizuleitung. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 1050 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 125...875 1/min.
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 250...2000 1/min.
  • Leerlaufschlagzahl: 4700 1/min.
  • Schlagenergie: 2,6 Joule
  • Empfohlender Bohrbereich
  • Hammerbohren bis Ø 20 mm
  • Hammerbohren in Beton bis Ø 28 mm
  • Bohren in Stahl bis Ø 16 mm
  • Bohren in Holz bis Ø 50 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht: 2,8 kg
Lieferumfang:
  • 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Schraubadapter für Bohrfutter- und Schraubbitaufnahme
  • Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
  • Klick-Box Koffer
... > Kress-elektrik > Bohrwerkzeuge > Bohr- und Meisselhammer
Weitere Suchbegriffe: Stemmhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Demolitionhammer, bohren, meisseln, hämmern, Hammer, Bohrhammer;Bohrhämmer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 259,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  259,00* €  308,21 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bohr- und Meisselhammer SDS-Plus 900 PSH-PLUS, 900 Watt
Kress
04300101
€ 399,00* € 474,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG