 |
| Produktinformationen von
Kress-elektrik
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
124-04283235
Herst.-Nr.:
04283235
EAN:
4000649053166
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Ihr KRESS-Vorteil: - 10 Jahre Garantie
- Jährliche kostenlose Wartung
- Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
- 48-Stunden Reparaturservice
Produktmerkmale: - MAXX-Power-Motor 550 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
- Rechts/Linkslauf
- Steuerelektronik für gefühlvolles Anbohren
- Doppellüftertechnik zur optimalen Motor- und Getriebekühlung
- Schlagstopp zum Normalbohren
- Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
- SDS-Plus Werkzeugaufnahme
- Integrierter Bügelgriff für optimale Handhabung
- Netzkabel mit 4 m Gummizuleitung
Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 550 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0...1000 1/min.
- Leerlaufschlagzahl: 4950 1/min.
- Schlagenergie: 2,0 Joule
- Empfohlener Bohrbereich
- Hammerbohren bis Ø: 14 mm
- Hammerbohren Beton bis Ø: 20 mm
- Bohren Stahl bis Ø: 13 mm
- Bohren Holz bis Ø: 30 mm
- Spannhals-Ø: 43 mm
- Maschinengewicht: 2,2 kg
Lieferumfang: - Z2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Klick-Box Koffer
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Stemmhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Demolitionhammer, bohren, meisseln, hämmern, Hammer, Bohrhammer;Bohrhämmer
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Kress-elektrik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 109,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kress-elektrik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Packung |
€
109,00* |
€
129,71 |
pro Packung |
| 1 Packung
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik |  |
|  | Versand von Kress-elektrik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|