Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatik Bohr- und Meisselhammer SDS-Plus 700 PSE, 700 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Kress-elektrik
Pneumatik Bohr- und Meisselhammer SDS-Plus 700 PSE, 700 Watt
Artikel-Nr.:  124-04282649
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  04282649
EAN:  4000649053081

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Winkelbauweise mit Spatengriff für optimale Handhabung und druckpunktgenaues Arbeiten
  • Doppellüftertechnik zur optimalen Motor- und Getriebekühlung
  • MAXX-Power-Motor 600 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
  • Rechts-/Linkslauf
  • Steuerelektronik für gefühlvolles Anfahren
  • Synchronisierte Umschaltung von Bohren auf Meißeln
  • Drehstopp mit Spindelarretierung für leichte Meißelarbeiten
  • Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
  • Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
  • SDS-Plus Werkzeugaufnahme
  • Softhandgriff und gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und 4 m Gummizuleitung. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 700 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0...1050 1/min.
  • Leerlaufschlagzahl: 5200 1/min.
  • Schlagenergie: 2,4 Joule
  • Empfohlener Bohrbereich
  • Hammerbohren bis Ø 16 mm
  • Hammerbohren Beton bis Ø 24 mm
  • Bohren Stahl bis Ø 13 mm
  • Bohren Holz bis Ø 30 mm
  • Bohren Leichtmetall bis Ø 16 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht: 2,7 kg
Lieferumfang:
  • 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Klick-Box Koffer
... > Kress-elektrik > Bohrwerkzeuge > Bohr- und Meisselhammer
Weitere Suchbegriffe: Stemmhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Demolitionhammer, bohren, meisseln, hämmern, Hammer, Bohrhammer;Bohrhämmer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik
3 Tage
Frei Haus
€ 165,00*
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,00*
€ 196,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG