 | | Produktinformationen von
Kress-elektrik | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 124-04282645 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04282645 EAN: 4000649048742 |
| |
|
|  |  |
 | Ihr KRESS-Vorteil: - 10 Jahre Garantie
- Jährliche kostenlose Wartung
- Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
- 48-Stunden Reparaturservice
Produktmerkmale: - Winkelbauweise mit Spatengriff für optimale Handhabung und druckpunktgenaues Arbeiten
- Doppellüftertechnik zur optimalen Motor- und Getriebekühlung
- MAXX-Power-Motor 650 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
- Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik für gefühlvolles Anfahren
- Synchronisierte Umschaltung von Bohren auf Meißeln
- Drehstopp mit Spindelarretierung für leichte Meißelarbeiten
- Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
- Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
- SDS-Plus Werkzeugaufnahme
- Softhandgriff und gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
- Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und 2,5 m Gummizuleitung.
- In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.
Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 650 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0...1050 1/min.
- Leerlaufschlagzahl: 5194 1/min.
- Schlagenergie: 2,4 Joule
- Empfohlener Bohrbereich:
- Hammerbohren Ø 16 mm
- Hammerbohren Beton bis Ø 24 mm
- Bohren Stahl bis Ø 13 mm
- Bohren Holz bis Ø 30 mm
- Spannhals-Ø 43 mm
- Maschinengewicht: 2,7 kg
Lieferumfang: - Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Schraubadapter für Bohrfutter- und Schraubbitaufnahme
- Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
- SDS-Plus Hammerbohrer Ø 6 mm
- Flachmeißel
- Spitzmeißel
- Klick-Box Koffer
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stemmhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Demolitionhammer, bohren, meisseln, hämmern, Hammer |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Kress-elektrik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 129,95* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kress-elektrik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Packung |
€
129,95* |
€
154,64 |
pro Packung |
| 1 Packung
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik |  |
|  | Versand von Kress-elektrik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|