Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-Gang Schlagbohrmaschine 850 SB-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Kress-elektrik
2-Gang Schlagbohrmaschine 850 SB-2
Artikel-Nr.:  124-04190101
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  04190101
EAN:  4000649054637

Ihr KRESS-Vorteil:

    Die Acht zum Achtzigsten

  • Jetzt kaufen und mitfeiern
  • Holen Sie sich das Bier zum Jubiläum
  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 850 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
  • Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Schlagleistung und lange Lebensdauer
  • Rechts/Linkslauf
  • Vollwellenelektronik und Drehzahlvorwahl für gefühlvolles Anbohren und exaktes Schrauben
  • Softhandgriff und gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Mechanisches 2-Gang-Getriebe für optimale Arbeitsdrehzahlen
  • 1. Gang = hohes Drehmoment für Bohren und Schlagen mit großen Bohr-Ø,
  • 2. Gang = hohe Drehzahl für Bohren und Schlagen mit kleinen Bohr-Ø
  • Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
  • Auto-Spindel-Lock für komfortablen Werkzeugwechsel
  • Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
  • Schlagbohrfestes Metallschnellspannbohrfutter Ø 13 mm
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und 4 m Gummizuleitung.
  • In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 850 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...1250 1/min.
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...3000 1/min.
  • Leerlaufschlagzahl: 48000 1/min
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2” x 20 UNF
  • Bohrleistung in Ø:
  • Holz: 40 mm
  • Stahl: 13 mm
  • Schlagbohren Beton Ø 20 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht: 2,3 kg
Lieferumfang:
  • 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Klick-Box Koffer
  • 5-Liter-Bierfass
... > Bau, Handwerk, Agrar > Kress-elektrik > Angebot
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, bohren, schlagbohren
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik
3 Tage
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,00*
€ 189,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG