Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kraftbohrmaschine 1055 HTC, 1050 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Kraftbohrmaschine 1055 HTC, 1050 Watt
Artikel-Nr.:  124-04140206
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  04140206
EAN:  4000649053258
Suchbegriffe:
Bohrer

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Kraftbohrmaschine mit hohem Drehmoment (bis zu 50 Nm) für spezielle Anwendungsfälle
  • Als Schalungsbohrer und Rührwerk geeignet
  • MAXX-Power-Motor 750 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
  • Rechts-/Linkslauf
  • Vollwellen-Regelelektronik mit Tachogenerator für gleichbleibende Leistung und Drehzahlvorwahl
  • 3-stufige Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment
  • Vollflächiger Softhandgriff und gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Kraftspann-Zahnkranzbohrfutter Ø 13 mm mit hoher Spannkraft
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluß und 4 m Gummizuleitung. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 1050 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 70...530 1/min.
  • Bohrfutteraufnahme 1/2” x 20 UNF
  • Bohren in Holz bis Ø 70 mm
  • Bohren in Stahl bis Ø 16 mm (vorgebohrt)
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht: 2,3 kg
Lieferumfang:
  • verlängerter 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Klick-Box Koffer
... > Kress-elektrik > Bohrwerkzeuge > Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Schlagbohrmaschinen, bohren, schlagbohren, Schalungsschrauber, Ruehrwerk, Montageschrauber, Montagearbeiten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 226,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  226,00* €  268,94 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bohrmaschine 500 BS, 500 Watt
Kress
04050312
€ 99,00* € 117,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG