Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlagbohrmaschine 550 SBLR-1, 550 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Schlagbohrmaschine 550 SBLR-1, 550 Watt
Artikel-Nr.:  124-04100610
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  04100610
EAN:  4000649053234

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • MAXX-Power-Motor 550 Watt mit integriertem Drehrichtungsumschalter
  • Rechts/Linkslauf
  • Steuerelektronik für gefühlvolles Anbohren
  • Auto-Spindel-Lock für komfortablen Werkzeugwechsel
  • Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
  • Schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
  • Netzkabel 4 m

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 550 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 0...3300 1/min.
  • Schlagzahl 52800 1/min.
  • Bohrfutteraufnahme 1/2” x 20 UNF
  • Bohren in Holz bis Ø 25 mm
  • Bohren in Stahl bis Ø 10 mm
  • Schlagbohren in Beton bis Ø 13 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht: 1,7 kg
Lieferumfang:
  • 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Klick-Box Koffer
... > Kress-elektrik > Bohrwerkzeuge > Schlagbohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Schlagbohrmaschinen, bohren, schlagbohren
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 59,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  59,00* €  70,21 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG