Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trockenbauschrauber 505 TBS, 500 Watt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Kress-elektrik
Trockenbauschrauber 505 TBS, 500 Watt
Artikel-Nr.:  124-04050507
Hersteller:  Kress
Herst.-Nr.:  04050507
EAN:  4000649042177

Ihr KRESS-Vorteil:

  • 10 Jahre Garantie
  • Jährliche kostenlose Wartung
  • Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
  • 48-Stunden Reparaturservice

Produktmerkmale:

  • Hochleistungsmotor 500 Watt
  • Robuster Schnellbauschrauber für den Innenausbau
  • Steuerelektronik für gefühlvolles Anbohren
  • Gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Rechts-/Linkslauf
  • Tiefenanschlag abnehmbar (mit Stahlkappe) mit Raststufen für Serienverschraubungen
  • Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Schraubtiefe
  • Griffrücken mit Gripstruktur
  • Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluß und 4 m Gummizuleitung. In den Längen 4 und 6 Meterals Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme 500 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 0...4650 1/min.
  • Schrauben in Holz bis Ø 5 mm
  • Drehmoment max. 3,2 Nm
  • Bitaufnahme 1/4”
  • Eckmaß 22,5 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Maschinengewicht 1,1 kg
Lieferumfang:
  • Gürtelhaken
  • Bithalter
  • Schraubbit PH Gr. 2
... > Kress-elektrik > Schraubwerkzeuge > Trockenbauschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kress-elektrik 3 Tage Frei Haus € 134,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kress-elektrik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  134,00* €  159,46 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik
Versand von Kress-elektrik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Trockenbauschrauber 500 TBS, 500 Watt
Kress
04050411
€ 134,00* € 159,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG