 | | Produktinformationen von
Kress-elektrik | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 124-04050312 Herst.-Nr.: 04050312 EAN: 4000649042115 |
| |
|
|  |  |
 | Ihr KRESS-Vorteil: - 10 Jahre Garantie
- Jährliche kostenlose Wartung
- Kostenloser Abholservice direkt beim Kunden
- 48-Stunden Reparaturservice
Produktmerkmale: - Hochleistungsmotor 500 Watt
- Steuerelektronik für gefühlvolles Anfahren
- ASL - Auto-Spindel-Lock, die automatische Spindelarretierung für komfortablen und schnellen Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
- Gummierter Schalterdrücker für ermüdungsarmes Arbeiten
- Rechts/Linkslauf
- Geringes Gewicht und kleines Baumaß, ideal als Bank- oder Montagebohrschrauber
- Griffrücken mit Gripstruktur
- Schnellspannbohrfutter Ø 10 mm
- Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluß und 4 m Gummizuleitung. In den Längen 4 und 6 Meter als Zubehör lieferbar.
Technische Daten: - Leistungsaufnahme 500 Watt
- Leerlaufdrehzahl 0...3000 1/min.
- Bohrfutteraufnahme 3/8” UNF
- Bohrleistung in Ø: Holz 16 mm
- Bohrleistung in Ø: Stahl 10 mm
- Maschinengewicht 1,2 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, bohren, Montageschrauber, Montagearbeiten, Bankbohrschrauber, Gipskartonmontage, Innenausbau |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Kress-elektrik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 99,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kress-elektrik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Packung |
€
99,00* |
€
117,81 |
pro Packung |
| 1 Packung
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kress-elektrik |  |
|  | Versand von Kress-elektrik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kress-elektrik | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|