Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 80-130mm, 100lfm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 80-130mm, 100lfm, rot
Artikel-Nr.:
     123TP-9850034
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850034
EAN/GTIN:
     4056705500341
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
  • Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
  • Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
  • Reduziert Verletzungsgefahren
  • Aus elastischem Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
14,4
Länge innen:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetz rot, autonetz, netzschlauch 100m, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850034, 9.850.034, 98.500.34, kunststoffschutznetze
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 112,11*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 112,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 113,16*
5 Tage
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,44*
€ 113,53*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 129,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,80*
€ 154,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,54*
€ 151,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 118,85*
€ 141,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,08*
€ 128,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,56*
€ 114,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,80*
€ 111,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,65*
€ 103,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8665* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.