Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 50-100mm, 100lfm, neutral


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 50 bis 100 mm, neutral, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 50 bis 100 mm, neutral, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 50-100mm, 100lfm, neutral
Artikel-Nr.:
     123TP-9850030
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850030
EAN/GTIN:
     4056705500303
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
  • Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
  • Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
  • Reduziert Verletzungsgefahren
  • Aus elastischem Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
neutral
Gewicht VE in KG:
5,68
Länge innen:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, oberflächenschutznetz 50-100 mm, 100 m, autonetz, netzschlauch 100m, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850030, 9.850.030, 98.500.30, kunststoffschutznetze
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 103,03*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 103,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 104,34*
5 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 49,66*
€ 104,58*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 118,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,17*
€ 140,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 116,29*
€ 138,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 106,86*
€ 127,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,76*
€ 110,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,54*
€ 102,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,51*
€ 94,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 75,79*
€ 90,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7579* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.